ベアリング(軸受) :「小型加熱装置」の検索結果
ベアリングとは軸受とも呼ばれる伝導機器です。機械を動かす時に回転などの動きがありますが、軸が壊れてしまわないようにベアリングを取り付けて荷重を引き受ける役目を担っています。深溝玉軸受や針状ころ軸受などさまざまな種類があり、素材として耐久度を高めるために高炭素クロム鋼などが使われています。使い方としては軸に刺して取り付けるものが多く、工場などの現場で使われているのはもちろん、バイクや家庭用のポンプなどにも使用されています。
商品豆知識
金属の膨張・収縮の性質を利用した焼きばめにより正確な取り付けを実現します。
重量わずか3.5kgとコンパクトな卓上タイプ。持ち運びに便利です。ベアリングを円錐部に載せるだけで、バーにかける必要がない簡単作業を実現しています。
定格電圧(V)100~230/50・60Hz
質量(kg)3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×280×345
設定時間0~10分
最高温度範囲(℃)180
外径(mm)160以下
内径(mm)20以上
搭載可能質量(kg)最大10
残留磁性(A/cm)2以上
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。