ベアリングユニット :「農業機械用ベルト」の検索結果
内径 = 25mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 95mm。幅 = 95mm。深さ = 35.7mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 70mm。。RS Pro 4 穴フランジベアリング 25 mm ID回転シャフトを表面に効率的かつ信頼性の高い方法で取り付ける必要がある場合は、この 4 穴鋳鉄フランジベアリングが強力な垂直支持を実現し、滑らかな回転動作を実現します。 正方形ユニットには、中程度の初期ミスアライメントを許容するように設計された 4 つの独立した取り付け穴があるため、すばやく簡単に設置できます。フランジが取り付け面にロックされるので、この種のベアリングはフランジなしベアリングよりも中間軸方向の荷重に適しています。また、さまざまなベアリングタイプに対応でき、中間の半径方向速度で回転動作が可能です。 このフランジベアリングユニットは、コンベアベルトなどの産業機械や農業機械でよく見られます。建設、林業、繊維製造などの多くの産業で一般的に使用されています。特長と利点.鋳鉄製 .内径 25 mm .長さ 95 mm .幅 95 mm .奥行きは 35.7 mm です . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 12 mm .中心間に 70 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
内径 = 20mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 113mm。幅 = 60mm。深さ = 33.3mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 90mm。。2 穴フランジベアリング内径 20 mm回転シャフトを表面に取り付ける必要がある場合は、この鋳鉄ベアリングユニットを使用すると非常に効果的にセットアップできます。強力な垂直サポートを提供し、滑らかな回転動作も可能にします。 取り付け用の 2 つの穴の付いたウィング型ユニット。この強力なベアリングは取り付けが簡単で、信頼性が高くなります。この設計では、ある程度の初期ミスアライメントが許容されます。これにより、フランジベアリングが適合し、設置時間を短縮できます。このようなベアリングはウィング形状なので、通常の非フランジベアリングよりも中間軸荷重を支持するのに適しています。また、このユニットは、さまざまなベアリングタイプの中間ラジアル速度をサポートすることもできます。 このタイプのフランジベアリングは、建設、農業、繊維製造などの産業機械に有用です。コンベアベルトは、日常的な用途の代表的な例です。特長と利点.鋳鉄製 .内径 20 mm .長さ 113 mm .幅 60 mm .奥行きは 33.3 mm . 2 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 12 mm です .中心間に 90 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
内径 = 30mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 148mm。幅 = 80mm。深さ = 40.2mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 117mm。。RS Pro 2 穴フランジベアリング内径 30 mmこの鋳鉄フランジベアリングユニットは、強い垂直サポートを実現しながらスムーズな回転動作を実現し、回転シャフトを表面に簡単かつ効果的に取り付けることができます。 ウィング形状のユニットは取り付け用に 2 つの穴が開いており、初期のずれを中程度に抑えるように設計されています。これにより設置時間が短縮され、セットアップが簡単で信頼性が高くなります。このタイプのベアリングはウィング形状なので、非フランジベアリングよりも中間の軸方向荷重を調整することができます。また、このユニットは、さまざまなベアリングタイプと中間の半径方向速度に対応することもできます。 このようなフランジベアリングは、コンベアベルトなどの産業機械や、建設、農業、繊維製造などの産業で広く使用されています。このベアリングには RS Pro の認定シールが付いているため、自信を持って品質と一貫性を保つことができます。特長と利点.鋳鉄製 .内径 30 mm .長さ 148 mm .幅 80 mm .奥行きは 40.2 mm です . 2 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm .中心間に 117 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
内径 = 20mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 86mm。幅 = 86mm。深さ = 33.3mm。取付穴サイズ = 12mm。取付穴 センター to センター = 64mm。。RS Pro 4 穴フランジベアリング内径 20 mmスムーズな回転動作と強力な垂直支持を組み合わせた、この 4 穴鋳鉄ベアリングユニットは、回転シャフトを表面に効率的で信頼性の高い方法で取り付けられます。 フランジ付きベアリングには 4 つの取り付け穴があり、すばやく簡単に取り付けられます。この正方形ユニットは、初期状態で中程度のずれを許容するように設計されており、比較的ストレスのないセットアップが可能です。ユニットのフランジは、取り付けた面に固定され、中間の軸方向荷重に耐えられます。このベアリングは、中間の半径方向速度での回転動作にも対応します。 フランジベアリングユニットは、建設や農業などの産業で一般的に使用され、コンベアベルトや同様の機械に不可欠です。RS Pro シリーズの一部であるため、このフランジベアリングはエンジニアによって厳しくテストされ、一貫して高品質を提供します。特長と利点.鋳鉄製 .内径 20 mm .長さ: 86 mm .幅: 86 mm .奥行きは 33.3 mm . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 12 mm .中心間に 64 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
内径 = 25mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 2。材料 = 鋳鉄。長さ = 130mm。幅 = 68mm。深さ = 35.7mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 99mm。。RS Pro 2 穴フランジベアリング 25 mm IDこの鋳鉄ベアリングユニットは、回転シャフトを表面に取り付けるための非常に効果的な方法です。強力な垂直支持を実現すると同時に、滑らかな回転動作を実現します。 ウィング型フランジベアリングユニットは 2 つの取り付け穴を備えており、初期のずれを中程度に抑えることができ、調整が可能で、すばやく簡単に取り付けられます。ウィング形状により、非フランジベアリングよりも中間の軸方向荷重を支持することができます。また、このユニットは、さまざまな種類のベアリングで中間の半径方向速度に対応することもできます。 このタイプのフランジベアリングは、一般にコンベアベルトやその他の産業機械で使用されます。建設、農業、繊維製造など、さまざまな産業で使用されています。RS Pro シリーズに属しており、信頼性の高い品質が得られるよう徹底的にテストされています。特長と利点.鋳鉄製 .内径 25 mm .長さ 130 mm .幅 68 mm .奥行きは 35.7 mm です . 2 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm .中心間に 99 mm の取り付け穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
内径 = 50mm。ベアリングユニットの種類 = フランジベアリングユニット。取り付け穴の数 = 4。材料 = 鋳鉄。長さ = 143mm。幅 = 143mm。深さ = 54.6mm。取付穴サイズ = 16mm。取付穴 センター to センター = 111mm。。4 穴フランジベアリング 50 mm IDこの 4 穴鋳鉄ベアリングユニットは、回転シャフトを表面に効率的で信頼性の高い方法で取り付けます。滑らかな回転動作が可能で、強力な垂直支持も実現します。 取り付け用の 4 つの独立した穴がある正方形ユニットにより、このフランジベアリングはすばやく簡単に取り付けられます。また、初期のずれが中程度になるように設計されているため、セットアップは簡単です。ユニットのフランジは、取り付けられている表面をロックして中間の軸方向荷重に耐えることができます。また、このフランジベアリングは、さまざまなベアリングタイプがあり、中間の半径方向速度で回転動作が可能です。 このようなフランジベアリングユニットは、コンベアベルトなどで一般的に使用されます。また、建設機械や農業機械のあらゆる種類の用途にも不可欠です。特長と利点.鋳鉄製 .内径 50 mm .長さ: 143 mm .幅 143 mm .奥行き 54.6 mm . 4 つの取り付け穴 .取り付け穴のサイズは 16 mm . 111mm の取り付け穴、中心間RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。