609件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ひしフランジ形
ひしフランジ形(77)
カートリッジ形
カートリッジ形(20)
ストレッチャーユニット
ストレッチャーユニット(19)
テークアップ形
テークアップ形(56)
ハンガー形
ハンガー形(8)
ピロー形
ピロー形(139)
ユニット用玉軸受
ユニット用玉軸受(16)
丸フランジ形
丸フランジ形(81)
変形フランジ形
変形フランジ形(13)
角フランジ形
角フランジ形(115)
独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など 種別ひしフランジ形ユニット 軸穴種別円筒穴形
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など 形状ピロー形ユニット 種別ピロー形ユニット
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状円筒穴形 軸径(Φmm)- 荷重種別軽荷重用 適合本体シリーズ名UC
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

優れた耐食性のベアリングユニット用の交換玉軸受
形状円筒穴形 材質ステンレス 荷重種別軽荷重用 適合本体シリーズ名UC
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受UELS形
形状ユニット用玉軸受 幅B1(mm)48.4
1個
1,670 税込1,837
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受 UKS形
形状ユニット用玉軸受
1個
1,815 税込1,997
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製ユニット用玉軸受です。
材質(軸受)ステンレス鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

交換用のユニット用玉軸受です。
用途交換補修用。 トラスコ品番819-6617 材質軸受:高炭素クロム軸受鋼 形状ユニット用玉軸受 幅(mm)26 径(Φmm)内輪:30、外輪:62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

軌道輪形状ユニット用玉軸受
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軌道輪形状ユニット用玉軸受
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軌道輪形状ユニット用玉軸受
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軌道輪形状ユニット用玉軸受
1個
1,307 税込1,438
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軌道輪形状ユニット用玉軸受
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軌道輪形状ユニット用玉軸受
1個
850 税込935
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軌道輪形状ユニット用玉軸受
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付けるようになっており、軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
用途伝動装置および一般機械などに。 材質高炭素クロム軸受鋼
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軸径(Φmm)25 軌道輪形状ポリルーブ封入玉軸受
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G ベアリングユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)G ベアリングユニット
ベアリングユニットの代表的な形式です。軸への取り付けはアダプタを用いて固定します。
用途伝動装置および一般機械などに。 材質高炭素クロム軸受鋼 2018年トラスコ掲載ページ2 0056
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベアリングユニットUCFE形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,630 税込1,793
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸径(inch)2 軌道輪形状ユニット用玉軸受
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

ベアリングユニットUCPE形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 カバーカバーなし
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軸径(Φmm)60 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

軸径(Φmm)50 形状カートリッジ形ユニット グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

UCPX10D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)50 形状ピロー形ユニット トラスコ品番819-7078 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)4.3 寸法L(mm)241 寸法H(mm)63.5 基本静定格荷重(kN)29.2 基本動定格荷重(kN)43.5 寸法L1(mm)70 寸法A(mm)73 寸法S(mm)22.2 寸法B(mm)55.6 寸法N(mm)20 寸法J(mm)171 寸法H1(mm)27 寸法H2(mm)126 寸法N1(mm)23
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

UCPX06D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)30 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 寸法L(mm)175 寸法H(mm)47.6 基本静定格荷重(kN)15.3 基本動定格荷重(kN)25.7 寸法L1(mm)54 寸法A(mm)57 寸法S(mm)17.5 寸法B(mm)42.9 寸法N(mm)17 寸法J(mm)127 寸法H1(mm)20 寸法H2(mm)93 寸法N1(mm)20
1個
3,998 税込4,398
30日以内出荷

UKPX18D1 ベアリングユニット ピロー形ユニット NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)80 形状ピロー形ユニット グリスニップルグリスニップル付 荷重種別中荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷