ベアリングユニット :「m10 1.0」の検索結果
ベアリングユニットは、ベアリングの軸受と軸受を取り付けるボルト穴などがついた軸受箱からなる部品です。ベアリングの機構を取り付ける際に必要になります。ベアリングの機構を備えているさまざまな機械装置の中に使われており、コンベアや回転ローラーをはじめ、多くの一般機械に用いられています。ベアリングユニットにはピロー型、角フランジ型、菱フランジ型など様々な型がありますので、ユニットの取り付けスペースに応じて適した型を選択しましょう。
関連キーワード
「形状」から絞り込む

ひしフランジ形(32)

テークアップ形(2)

ピロー形(35)

ユニット用玉軸受(3)

丸フランジ形(18)

角フランジ形(21)
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
こんなお得な商品も!

角フランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。
形状角フランジ形ユニット
グリスニップル有り
荷重種別有り
カバー無し
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
RoHS指令(10物質対応)対応
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、
両側面の二重シールにより完全に密封されている。
形状ユニット用玉軸受
種別軽荷重用
軸穴種別止めねじ付円筒穴形
適合本体シリーズ名UC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ひしフランジ形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
形状ひしフランジ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。
形状印ろう付き丸フランジ形
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ひしフランジ形ユニット
グリスニップル無し
軸穴種別偏心輪付円筒穴形
材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品
グリス種類FD(食品機械用)グリース
材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット
グリスニップルなし
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別円筒穴形(偏芯輪付)
材質(軸受)高炭素クロム軸受鋼鋼材(SUJ2)
材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材S20C(ニッケルクロムめっき処理)
RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状ピロー形ユニット
グリスニップル有り
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
耐熱用グリース(HR5)標準封入
材質高炭素クロム軸受鋼
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル有
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
内部すきま予圧記号軸受:C4
グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)
材質(ゴムシール)シリコンゴム
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、。両側面の二重シールにより完全に密封されている
形状ユニット用玉軸受
種別重荷重用
軸穴種別止めねじ付円筒穴形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニット用玉軸受
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種別軽荷重用
軸穴種別止めねじ付円筒穴形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
適合本体シリーズ名UC
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状角フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
形状印ろう付き丸フランジ形
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ひしフランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状丸フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状丸フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニット
仕様FD(食品機械用)グリース
グリスニップル無し
軸穴種別偏心輪付円筒穴形
材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430)
材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品
材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ
『ベアリング(軸受)』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。