絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター(3)
定格電圧(V)
  • DC3.6
  • AC100(18)
  • AC100~115(3)
  • AC120(18)
  • AC200(19)
  • AC200~230(4)
  • AC240(18)
  • DC24/48(9)
  • DC24/36(3)
  • DC1.9(3)
  • DC2.8(6)
  • DC2.9(4)
  • DC3(4)
  • DC3.3(4)
  • DC4(4)
  • DC4.4(4)
  • DC4.8(6)
  • DC5(7)
  • DC12(6)
  • DC24(18)
電源
  • 二相(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(18)
AC100~115(3)
AC120(18)
AC200(19)
AC200~230(4)
AC240(18)
DC24/48(9)
DC24/36(3)
DC1.9(3)
DC2.8(6)
DC2.9(4)
DC3(4)
DC3.3(4)
DC3.6
DC4(4)
DC4.4(4)
DC4.8(6)
DC5(7)
DC12(6)
DC24(18)
定格電圧(V)をもっと見る
高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズ オリエンタルモーター高トルク2相ステッピングモーターPKPシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1台
当日出荷から36日以内出荷
種類ステッピングモーター電源二相
2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mm オリエンタルモーター2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角56.4mmオリエンタルモーター
7,798税込8,578
1台
9日以内出荷から24日以内出荷
タイプ標準タイプ種類ステッピングモーター電源二相基本ステップ角(°)1.8モーター取付角寸法(mm)56.4
2相ステッピングモーターPKシリーズ オリエンタルモーター2相ステッピングモーターPKシリーズオリエンタルモーター
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷から18日以内出荷
種類ステッピングモーター電源二相
ステッピングモーター