ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(18)
AC120(18)
AC200(19)
AC240(18)
DC24/48(9)
DC2.8(6)
DC4.8(6)
DC5(7)
DC12(5)
DC24(18)
定格電圧(V)をもっと見る
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

日本パルスモーター2相PM型ステッピングモーター
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。 Φ25型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様 分解能:7.5度/stepストに位置決め制御が実現可能で便利です。
電圧(V)4.4 電源二相 モータサイズΦ25 巻線バイポーラ ステップ角度7.5°
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.4 モーターΦ25 RoHS指令(10物質対応)対応 バックラッシュ 巻線バイポーラ
1個
8,098 税込8,908
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オリエンタルモーター2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1.7 種類ステッピングモーター 電圧(V)4.4 電源二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)2.2 基本ステップ角(°)1.8 モーター取付角寸法(mm)85
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)