ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(8)
AC100~115(1)
AC100~200(1)
AC120(8)
AC200(8)
AC200~230(1)
AC240(8)
DC24/48(2)
DC24/36(2)
DC4.4(1)
定格電圧(V)をもっと見る
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.4
モーターΦ25
RoHS指令(10物質対応)対応
バックラッシュ7°
巻線バイポーラ
定格電流(A)0.75
軸の形状片軸
モーター取付角寸法(mm)60
ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ
慣性モーメント(J(kg・m2))270×10-7
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431。設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.8
モーターΦ35
RoHS指令(10物質対応)対応
バックラッシュ3°
巻線バイポーラ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120
電源交流
分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
シリーズRKⅡ
電源5相
定格電流(A)0.75
ケース寸法(mm)6
モーター取付角寸法(mm)60
ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ
慣性モーメント(J(kg・m2))270×10-7
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56
電源五相
端末仕様リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36
定格電流(A/相)1.4
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75
電源五相
端末仕様リード線出し
電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48
定格電流(A/相)1.4
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
種類ステッピングモーター
取付方式フランジ取付
外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120
電源五相
端末仕様コネクタ付きリード線
電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200
ケーブル長(mm)500
ドライバ種類マイクロステップ
種類ステッピングモーター
電源単相
モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)60
シャフト形状片軸シャフト
信号入出力方式フォトカプラ
タイプTHギヤードタイプ
種類ステッピングモーター
電源五相
モーター取付角寸法(mm)28(30)
シャフト形状片軸シャフト
信号入出力方式フォトカプラ
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
モーター(原動機) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。