ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(6)
AC100~115(1)
AC100~200(1)
AC120(6)
AC200(6)
AC200~230(1)
AC240(6)
DC24/48(2)
DC24/36(2)
DC0.87(1)
定格電圧(V)をもっと見る
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

1個
特価
46,980 税込51,678
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

タイプSHギヤードタイプ 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 軸の形状片軸/Dカット
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源五相 信号入出力方式フォトカプラ
1台
53,980 税込59,378
9日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

タイプSHギヤードタイプ 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42
1台
14,980 税込16,478
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

山洋電気モータ
種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源直流 分解能(エンコーダ基本分解能)500P/R
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 電源交流 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

シリーズARM モーターAC電源入力仕様
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様ケーブルにカプラカバーなし シリーズARM
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
46,980 税込51,678
欠品中
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
41,980 税込46,178
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
87,980 税込96,778
欠品中
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
53,980 税込59,378
欠品中
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 サイズ(mm)□42
1個
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
89,980 税込98,978
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相
1個
87,980 税込96,778
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56 電源五相 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36 定格電流(A/相)1.4 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類フルステップ/ハーフステップ
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 電源五相 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)1.4 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 端末仕様リード線出し ケーブル長(mm)500
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200 ケーブル長(mm)500 ドライバ種類マイクロステップ
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源五相 端末仕様コネクタ付きリード線 ケーブル長(mm)500
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

電源単相 モーター取付角寸法(mm)42
1台
64,980 税込71,478
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)85(ギヤードタイプは90mm)
1台
88,980 税込97,878
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)60
1台
77,980 税込85,778
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)42
1台
71,980 税込79,178
9日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源五相 モーター取付角寸法(mm)60 シャフト形状片軸シャフト 信号入出力方式フォトカプラ
1台
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプSHギヤードタイプ 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)90
1台
24,980 税込27,478
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)