ステッピングモーターとは、パルス状の電力に同期して回転するモータです。送られるパルスの数で、回転角度単位の制御が可能。高精度の位置決めなどに応用できるため、工作機械や設備や機器に組み込まれて使用されます。モータ単品では作動させることはできません。必ずパルス状の電力を供給する制御装置が必要です。ステッピングモータの購入時には、1ステップあたりの回転角度、モータの大きさ、モータ軸の直径や種類、回転トルク、最大回転速度などを確認して選択してください。
「定格電圧(V)」から絞り込む
2相PM型減速機付ステッピングモーター日本パルスモーター9日以内出荷から10日以内出荷
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431設定電流:0.23A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.4モーターΦ25RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ7°巻線バイポーラ
2相PM型減速機付ステッピングモーター日本パルスモーター9日以内出荷
コイル抵抗値およびインダクタンスが低く、定電流駆動方式に適したコイル仕様です。推奨モータードライバー:AD1431設定電流:0.3A/相を目安にご使用の駆動条件から増減させてください。
電圧(V)4.8モーターΦ35RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシュ3°巻線バイポーラ
『モーター(原動機)』には他にこんなカテゴリがあります
モータ日東電工税込¥16,478~¥14,980~
1/4減速器NSK(ナカニシ)税込¥39,578¥35,980