絞り込み
ねじの呼び
- -(1)
- M10(1)
- M14(1)
- M16(5)
- M18(2)
- M20(6)
- M22(1)
- M25(2)
ストローク(mm)
- 15
- 4(8)
- 5(14)
- 6(18)
- 7(17)
- 8(25)
- 10(34)
- 11(4)
- 12(28)
- 16(20)
- 20(12)
- 22(8)
- 25(40)
- 30(16)
- 35(5)
- 40(11)
- 50(22)
- 75(6)
- 100(5)
- 150(5)
- ストローク(mm)をもっと見る
最大吸収エネルギー(J)
- 6.5(1)
- 9.8(3)
- 10(1)
- 11.8(2)
- 13.3(1)
- 15(2)
- 25.5(2)
- 26(2)
- 58.8(3)
- -(1)
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(4)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(2)
- その他(1)
ブランド
- コガネイ(6)
- CKD(4)
- SMC(3)
- ParkerTAIYO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M10(1)
M14(1)
M16(5)
M18(2)
M20(6)
M22(1)
M25(2)

ショックアブソーバ (RBC~)
SMC(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバ RBシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から4日以内出荷無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。仕様基本形
ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~)
SMC(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から4日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
ショックアブソーバKSHシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1
ショックアブソーバセンサ付KSHESシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
ショックアブソーバKSHEシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造自力補正式オリフィス方式多孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1.5
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックキラー NCK
CKD¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷から7日以内出荷推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,698~税込¥21,668~1個当日出荷から41日以内出荷材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
マグネット式MRG用ショックアブソーバKSHADM
コガネイ¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。マグネット式ロッドレスシリンダMRG搭載用アブソーバ構造固定式最大衝突速度(m/s)0.8