絞り込み
ブランド
  • 不二ラテックス(3)
  • エニダイン(2)
  • CKD(2)
ねじの呼び
  • -(1)
  • M10(3)
  • M12(1)
ストローク(mm)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • -(1)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • その他(1)
最大吸収エネルギー(J)
  • 7
  • 0.1(4)
  • 0.5(5)
  • 0.98(5)
  • 1(11)
  • 1.47(5)
  • 1.5(7)
  • 2.94(7)
  • 3(6)
  • 5.88(8)
  • 5.9(6)
  • 9.8(7)
  • 14.7(9)
  • 19.6(6)
  • 29.4(10)
  • 30(5)
  • 79.3(5)
  • 196(5)
  • 200(5)
  • 392(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(1)
M10(3)
M12(1)
NCKシリーズ ショックキラー CKDNCKシリーズ ショックキラーCKD
179税込197特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から102日以内出荷
仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
ショックキラー NCK CKDショックキラー NCKCKD
5,998税込6,598
1本
当日出荷から7日以内出荷
推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80
ショックアブソーバ FNJ-1210シリーズ 不二ラテックスショックアブソーバ FNJ-1210シリーズ不二ラテックス
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から15日以内出荷
・耐久性向上同社試験にて作動回数1,000万回をクリア。また新構造を採用し、吸収エネルギーも従来比10%アップ。ショックアブソーバの交換回数を減らし、ランニングコストの低減が期待できる。・本体ステンレス仕様外観パーツにステンレスを多用し、防錆性能が大幅に向上。※キャップは樹脂製設計を見直したことで軽量・コンパクトを実現した。・食品機械潤滑油採用内部オイルにNSF H1登録潤滑剤を採用。一般的な産業機械に加え、食品・医薬品・化粧品への潤滑油混入が懸念される製造・充填・運搬装置などにも検討可能。
ストローク(mm)10使用温度範囲(℃)-5~70ねじ寸法M12×1.0最大吸収エネルギー(J[kgf・m])7(0.71)等価質量(kg)最大50(50kgf)使用油食品機械用作動油衝突速度範囲(m/sec)0.05~2.0最大使用サイクル(cycle/min)60ピストンロッド復帰力(N)9.4(0.96)オリフィス方式テーパーオリフィス抵抗力(N)最大2410(246kgf)許容偏角度(deg)±1
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷から102日以内出荷
仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ローコスト使い切りストッパー FESシリーズ 不二ラテックスローコスト使い切りストッパー FESシリーズ不二ラテックス
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
・リニアモーター、サーボモーターなどを利用した装置の暴走時における非常停止用として開発された1回限りの非常用ストッパーです。・金属の塑性変形を利用してエネルギーを吸収します。・一般的な油圧式ショックアブソーバと異なりオイル漏れの心配が無く、同等の吸収能力を持った油圧式ショックアブソーバと比較しコンパクトに設計されています。・また、ゴムストッパーのようなバウンド現象もなく良好な吸収特性で装置にダメージを与えません。
ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ) 不二ラテックスショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ)不二ラテックス
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー