絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • コガネイ(6)
  • 不二ラテックス(4)
  • エニダイン(3)
  • CKD(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • SMC(2)
  • TRUSCO(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • AirTAC(1)
ねじの呼び
  • M8
  • -(3)
  • M3(3)
  • M4(9)
  • M5(7)
  • M6(19)
  • M10(45)
  • M12(41)
  • M14(37)
  • M16(33)
  • M18(10)
  • M20(47)
  • M22(9)
  • M25(32)
  • M27(22)
  • M30(7)
  • M33(11)
  • M36(13)
  • M42(7)
  • M45(6)
ストローク(mm)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(8)
  • 6(7)
  • 6.4(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
最大吸収エネルギー(J)
  • 0.3(1)
  • 0.39(1)
  • 0.5(1)
  • 0.68(1)
  • 0.75(2)
  • 0.98(3)
  • 1(5)
  • 1.1(1)
  • 1.4(2)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.05(1)
  • 2.94(2)
  • 3(1)
  • 3.23(1)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(5)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(3)
  • 70~80未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックアブソーバ  RBシリーズ SMCショックアブソーバ RBシリーズSMC(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
ショックアブソーバ (RBC~) SMCショックアブソーバ (RBC~)SMC(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
NCKシリーズ ショックキラー CKDNCKシリーズ ショックキラーCKD
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ミニソフター ParkerTAIYOミニソフターParkerTAIYO(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
ショックアブソーバKSHAシリーズ コガネイショックアブソーバKSHAシリーズコガネイ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ 不二ラテックスFA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ不二ラテックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)エニダイン
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から102日以内出荷
仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式オリフィス方式多孔オリフィス式
ショックアブソーバ ストッパーナット TRUSCOショックアブソーバ ストッパーナットTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
ショックアブソーバKSHPシリーズ コガネイショックアブソーバKSHPシリーズコガネイ
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ) 不二ラテックスショックアブソーバー(新固定式、FNJ-0805シリーズ)不二ラテックス
519税込571
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
13,698税込15,068特価
1個
当日出荷から49日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目関連資料技術資料1(0.6MB)
高性能ショックアブソーバ(ロックナット) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ロックナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
パワーストップ用のロックナット。耐蝕性にすぐれたステンレス製です。
材質(本体)SUS303相当ねじ規格細目
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ コガネイクリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズコガネイ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から12日以内出荷
高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。
使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
ショックアブソーバ コガネイショックアブソーバコガネイ
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。
使用温度範囲(℃)0~60タイプKSHJ最高作動頻度(min-1)90取付金具取付金具なし偏角(°)1以下ナットストッパナットなし
簡易フロコンFK/めねじタイプ CKD簡易フロコンFK/めねじタイプCKD
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
簡易フロコンFK/おねじタイプ CKD簡易フロコンFK/おねじタイプCKD
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
FA-1010D/FA-1215Bシリーズ 不二ラテックスFA-1010D/FA-1215Bシリーズ不二ラテックス
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
構造固定式オリフィス方式テーパーオリフィス最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバ 調整式 TRUSCOショックアブソーバ 調整式TRUSCO
6,298税込6,928
1個
当日出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4ねじサイズM8×0.75衝突速度(m/s)0.3~2.0調整機能3段階
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付) エニダインECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)エニダイン
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から102日以内出荷
仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
耐クーラント仕様ショックアブソーバ 不二ラテックス耐クーラント仕様ショックアブソーバ不二ラテックス
7,750税込8,525
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)
ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具) AirTACショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)AirTAC
53税込58
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング カップリングネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイックプラグカップリング カップリングネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイックプラグカップリングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ防振器 WRタイプ エニダインワイヤーロープ防振器 WRタイプエニダイン
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBRねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(平面取りつけブラケット)NBK(鍋屋バイテック会社)
7,598税込8,358
1個
30日以内出荷
パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(上面取りつけブラケット)NBK(鍋屋バイテック会社)
6,798税込7,478
1個
30日以内出荷
パワーストップ取りつけ用ブラケット。市販の六角穴付きボルトで、機器・装置への取りつけができます。
材質(本体)SS400/ニッケルメッキねじ規格細目
専用ショックアブソーバKSHARシリーズ コガネイ専用ショックアブソーバKSHARシリーズコガネイ
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバ
ストローク(mm)5取付ねじサイズM8×0.75全長(mm)46構造固定式最大衝突速度(m/s)0.3
ABV・ABK パワーストップ用ブラケット NBK(鍋屋バイテック会社)ABV・ABK パワーストップ用ブラケットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ストッパスクリューはABV-Bタイプのみの適用です。

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー