絞り込み
ねじの呼び
- M8
- -(3)
- M3(3)
- M4(4)
- M6(14)
- M10(32)
- M12(31)
- M14(24)
- M16(25)
- M18(10)
- M20(32)
- M22(4)
- M25(21)
- M27(14)
- M30(6)
- M33(3)
- M36(6)
- M40(3)
- M42(6)
- M45(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ストローク(mm)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(5)
- 6(4)
- 6.4(2)
- 8(1)
最大吸収エネルギー(J)
- 0.3(1)
- 0.39(1)
- 0.5(1)
- 0.68(1)
- 0.75(2)
- 1(4)
- 1.4(2)
- 2(3)
- 3(1)
- 4(2)
全長(mm)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(3)
ブランド
- コガネイ(6)
- エニダイン(3)
- CKD(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- TRUSCO(2)
- 不二ラテックス(2)
- ParkerTAIYO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ショックアブソーバーとはコンプレッサや空気圧機器、ホースなどの機械の可動部分の振動や衝撃を吸収して機械の損傷や騒音を低減するための部品。機械の衝突速度に合わせて調整をすることが可能なものや調節が不要なタイプのものがあり、小型で使用可能な温度が決められているものが多く、吸収できるエネルギーの大きさが商品によって異なるので注意が必要です。本体部分は無電解ニッケルメッキ、ジャムナット表面を三価クロメート処理されているものがあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(14)
M8
M10(32)
M12(31)
M14(24)
M16(25)
M18(10)
M20(32)
M25(21)
M27(14)
ねじの呼びをもっと見る

ショックアブソーバKSHJシリーズ
コガネイ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から21日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ショックアブソーバKSHAシリーズ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式最大衝突速度(m/s)1
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ ボタン付(JN1個付)
エニダイン¥5,898税込¥6,4881本当日出荷から102日以内出荷仕様ボタン付き材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ
不二ラテックス¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷構造固定式オリフィス方式単孔オリフィス式最大衝突速度(m/s)1最小衝突速度(m/s)0.3
ショックアブソーバKSHPシリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から23日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。構造調整式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
ECOシリーズ 固定式ショックアブソーバ(JN1個付)
エニダイン¥4,998~税込¥5,498~1本17日以内出荷から102日以内出荷仕様ボタン無し材質(本体)アルミニウム合金構造固定式RoHS指令(10物質対応)対応オリフィス方式多孔オリフィス式
ショックアブソーバ
コガネイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から9日以内出荷独自のリニアオリフィス構造で吸収力抜群。全18シリーズ132形式と豊富なバリエーション。グラム単位からトン単位までサポート。タイプKSHJ使用温度範囲(℃)0~60取付金具取付金具なしナットストッパナットなし偏角(°)1以下最高作動頻度(min-1)90
ショックアブソーバ ストッパーナット
TRUSCO¥359税込¥3951個当日出荷から翌々日出荷ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
クリーン機器ショックアブソーバKSHCシリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷高洗浄な製品環境下でのニーズにお応えする、クリーンシステム機器。万全の対策でクリーンルーム内のパーティクル汚染防止に対応します。低発塵0.1μmパーティクル換算でクリーン度JIS ISOクラス5相当。(FED-STD クラス100相当)、シリコンフリー。衝撃値の低減と衝突音を軽減。使用温度範囲(℃)0~60偏角(°)1以下
ショックアブソーバ ACAシリーズ(金具)
AirTAC¥53税込¥581個4日以内出荷から16日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング カップリングネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷から30日以内出荷空圧・油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷から30日以内出荷空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックプラグカップリング 取付カラー付 カップリングネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から30日以内出荷空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。用途直線運動の芯ズレ補正に。RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4ねじサイズM8×0.75衝突速度(m/s)0.3~2.0調整機能3段階
専用ショックアブソーバKSHARシリーズ
コガネイ¥6,098税込¥6,7081個翌々日出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。ロータリアクチュエータRAT搭載用アブソーバストローク(mm)5全長(mm)46構造固定式取付ねじサイズM8×0.75最大衝突速度(m/s)0.3