絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M20(1)
  • M25(2)
  • M27(1)
  • M30(1)
  • M40(1)
ストローク(mm)
  • 4.5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
最大吸収エネルギー(J)
  • 0.098(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 3(1)
  • 7(2)
  • 11.8(1)
  • 12(1)
  • 26(1)
  • 70(1)
  • 78.4(1)
  • 118(1)
  • 120(1)
  • 200(1)
全長(mm)
  • 10~20未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(1)
ブランド
  • CKD
  • 不二ラテックス(38)
  • SMC(16)
  • コガネイ(9)
  • TRUSCO(6)
  • エニダイン(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • AirTAC(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • ハーフェレ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(1)
M8(1)
M10(1)
M12(2)
M14(1)
M20(1)
M25(2)
M27(1)
M30(1)
M40(1)
  • FJシリーズ フリージョイント CKD

    FJシリーズ フリージョイント

    CKD(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • NCKシリーズ ショックキラー CKD

    NCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • SCKシリーズ ショックキラー CKD

    SCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式
  • ショックキラー SKLシリーズ CKD

    ショックキラー SKLシリーズ

    CKD
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高タクト・長寿命により設備能力を最大限引き出し、スムーズな停止を実現するショックアブソーバです。リニアスライドシリンダの高タクト・高精度に対応します。ショートストロークによる作動時間の大幅短縮により、装置のタクトアップを実現し、生産性向上に貢献します。ソフトな停止で長寿命を実現しました。ピストンの移動と共にオリフィス面積が滑らかに小さくなるスリットオリフィス機構の採用により、滑らかな衝撃吸収特性です。理想的な三角波形を実現し、ソフトな吸収特性で衝撃を緩和します。スライダを本体で直接受け止める構造を採用しています。先端キャップがなく、ロッド側から取付けできるため、リニアスライドシリンダを設置したままショックキラーの交換が可能です。
    用途リニアスライドシリンダの衝撃吸収用に周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応最大衝突速度(m/s)1時間(s)リターン:0.3以下
  • 簡易フロコンFK/おねじタイプ CKD

    簡易フロコンFK/おねじタイプ

    CKD
    819税込901
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
    仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
  • ショックキラー NCK CKD

    ショックキラー NCK

    CKD
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    推力・低速エネルギーの衝撃吸収に最適、シンプルな設計・コンパクトサイズ、スリットオリフィスでリニアな止まりを実現
    形式アジャスタなしスプリング復帰形周囲温度(℃)-10~80

シール/バネ部品』には他にこんなカテゴリがあります

ショックアブソーバー