ショックアブソーバー :「SUS420」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M10(3)
M12(3)
M14(3)
M16(3)
M20(3)
M22(3)
M25(3)
M27(3)
M33(3)
M36(4)
ねじの呼びをもっと見る
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
ねじ規格細目
関連資料技術資料1(0.6MB)
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPC
ねじ規格細目
材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPV
ねじピッチ(mm)1.5
寸法L(mm)125
寸法H(mm)12
寸法L1(mm)4.5
許容荷重(kN)30
最大吸収エネルギー(J)185、(緊急時)185
ねじ規格細目
ねじ寸法MM36
寸法s(mm)30
最大締付トルク(N・m)80
最大ストローク(mm)30
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)140000
寸法sw1(mm)46
寸法sw2(mm)24
最大衝突速度(m/s)5
最小衝突速度(m/s)3
復帰時間(s)0.5
最小復帰力(N)15
最大復帰力(N)35
関連資料技術資料1(0.6MB)
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当
ねじピッチ(mm)0.5
寸法L1(mm)2
ねじ規格細目
復帰時間(s)0.15
関連資料技術資料1(0.5MB)
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。