ボールベアリング(深溝玉軸受) :「電動ファン」の検索結果
ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
RS Pro シールドボールベアリング(メートル系) RS Pro では、シールド付き深溝ボールベアリングを各種取り揃えています。このベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。このボールベアリングは、メンテナンスが非常に少なくなっています。RS Pro 深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意されています。このシリーズは1列ボールベアリングです。汚れや異物の侵入を防ぐ 2 つの金属シールドを備えた、一般的なメトリックボールベアリング製品です。主に内輪が回転する場所で使用します 用途 ボールベアリングは、回転摩擦を低減して変形させ、半径方向及び軸方向の荷重を支えるために機械で使用されます。これは深溝ベアリングなので、世界で最も広く使用されているベアリングで、ファン、コンプレッサ、電気モータなどのさまざまな機械や、次のような産業で使用できます。 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ モータースポーツ 印刷 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールド付きボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑剤とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 6mm外径 = 19mmレース幅 = 6mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両側シールドベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 950kN動定格荷重 = 2.34Nボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 2ライトレース素材 = スチール
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
RS Pro シールド深溝 RS Pro では、シールド付き深溝ボールベアリングを各種取り揃えています。このベアリングは、高速及び超高速に対応する汎用性の高いボールベアリングで、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重の両方に対応します。このボールベアリングは、メンテナンスが非常に少なくなっています。RS Pro 深溝ボールベアリングは、さまざまなサイズが用意され、内径 3 mm → 50 mm を取り揃えています。非常に多様なサイズが用意されているため、用途に最適なボールベアリングが見つかります。RS Proシールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが2つ取り付けられています。主に内輪が回転する用途を想定しています。 用途 ボールベアリングは、回転摩擦を低減して変形させ、半径方向及び軸方向の荷重を支えるために機械で使用されます。これは深溝ベアリングなので、世界で最も広く使用されているベアリングで、ファン、コンプレッサ、電気モータなどのさまざまな機械や、次のような産業で使用できます。 食品及び飲料産業 製薬 医療産業 エンジン及びポンプ モータースポーツ 印刷 深溝ボールベアリングとは 最も一般的なベアリングのタイプで、内側リング、外側リング、ケージ、及びボールベアリングで構成されています。ベアリングには、レースの深い溝があります。このタイプのベアリングでは、高い性能と高い負荷容量が得られます。 シールドボールベアリングを使用する理由 高速で回転するボールベアリングには、潤滑剤とクリーンな環境が必要です。ボールベアリングをシールドすることで、汚れやグリースからの保護が強化され、ボールベアリングの寿命が延びます。 シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1列の深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間隔がボールの直径よりも広くなります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様内径 = 7mm外径 = 19mmレース幅 = 6mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 950kN動定格荷重 = 2.34kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース素材 = スチール
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。