ボールベアリング(深溝玉軸受) :「潤滑油」の検索結果
ボールベアリング(深溝玉軸受)とは自動車などの精密機械で回転する軸を受け、支えるためのパーツのことです。ベアリングの中でも汎用性が高いボールベアリングはバイクや鉄道模型など車輪駆動の修理やパーツ交換など幅広い用途で利用されています。素材は高炭素クロム軸受鋼素材でできているものが多く、摩擦トルクが少ないことから低騒音で高速振動させることができるのが特徴です。またアイテムはベアリングの側面が開いている開放タイプや使いやすさを向上させるため内部にグリースを封入したシールドタイプなど、種類はさまざま。リン酸塩皮膜処理を施した耐熱仕様もあり、用途に応じて選ぶと良いでしょう。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(8)
17(7)
55(13)
60(15)
65(13)
70(13)
75(9)
80(9)
85(8)
90(9)
内径(Φmm)をもっと見る
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機
仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧
材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼
温度範囲(℃)-30~120
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6200番台 開放形
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング番台6800
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6800番台 ZZ
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ベアリング番台6800
種別開放形
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
種別開放形
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6000
質量(kg)0.022
タイプ非接触シール付き
寸法d(mm)25
寸法r(mm)0.3
寸法D(mm)37
寸法B(mm)7
基本定格荷重Cr(kN)5.4
基本定格荷重Cor(kN)2.95
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000
許容回転速度(min-1) 油潤滑21000
ベアリング番台6800
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

深溝玉軸受 6900番台 ZZ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6900
タイプ開放形
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6900
質量(kg)0.006
タイプ開放形
寸法d(mm)12
寸法r(mm)0.3
寸法D(mm)21
寸法B(mm)5
基本定格荷重Cr(kN)2.4
基本定格荷重Cor(kN)1.05
RoHS指令(10物質対応)対応
軌道輪形状深溝玉軸受
許容回転速度(min-1) グリース潤滑23000
許容回転速度(min-1) 油潤滑39000
ベアリング番台6800
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります
- ボールベアリング(深溝玉軸受)
- 自動調心玉軸受
- アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。