ボールベアリング(深溝玉軸受) :「侵入 防止」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ニードルベアリング用シールは、鋼製のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。・このシールは、ニードルベアリングの断面高さに合わせて製作されているので、軸受の側面に直接組み込むことでグリースの漏れと異物の侵入を防ぐ効果があります。・一枚リップのOSは、グリースの漏れを防ぐためにはリップを内側に向け、異物の侵入を防ぐためにはリップを外側に向けて使用します。・二枚リップのDSは、グリース漏れ防止と防じんに有効ですが、グリース漏れ防止を目的とする場合には主リップを内側に向け、異物の侵入防止を目的とする場合には、主リップを外側に向けて使用します。
タイプリップ2枚 寸法D(mm)50 寸法b(mm)6 寸法d1(mm)38
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

『ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります