絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • IKO(日本トムソン)(6)
  • THK(4)
  • CCTYベアリングジャパン(4)
  • 旭精工(3)
  • TRUSCO(3)
ねじの呼び
  • M20(6)
軸径(Φmm)
  • 20
  • 5(23)
  • 6(26)
  • 7.7(7)
  • 8(25)
  • 9(9)
  • 10(25)
  • 10.4(6)
  • 12(27)
  • 12.9(7)
  • 14(27)
  • 15(7)
  • 15.4(7)
  • 16(22)
  • 16.9(7)
  • 18(22)
  • 21.9(7)
  • 22(20)
  • 25(8)
  • 30(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
めねじ型とは球面滑り軸受(ロッドエンド)の中でも本体にめねじ型の加工が施されたタイプをさします。本体にめねじが付いたロッドエンドは取り付けが容易であり、工作や繊維機械などの制御機構やリンク機構に用いられる便利なアイテム。ボディーの間に自己潤滑性のある樹脂を用いた無給油タイプはメンテナンスフリーで、耐摩耗特性にも優れているのが特徴です。またグリースニップルから潤滑剤を注入するタイプなど耐摩耗性、耐食性に優れた給油タイプもあり、バラエティー豊かなアイテムからお使いの機器に合わせて選ぶと良いでしょう。

FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M20(6)
ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド PHS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ) THKロッドエンド NHS T形(右ねじタイプ)THK(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ロッドエンド PHS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド PHS形(左ねじタイプ)THK(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 グリースニップルから適宣すべり面に給脂できます。
種別めねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油めねじ)左ねじタイプCCTYベアリングジャパン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ) THKロッドエンド NHS T形(左ねじタイプ)THK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。
種別無給油タイプタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)旭精工
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形旭精工
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 右ねじTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(1個)
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) IKO(日本トムソン)ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)IKO(日本トムソン)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から8日以内出荷
焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。
給油タイプ給油式
ロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじ TRUSCOロッドエンド無給油式メネジタイプ 左ねじTRUSCO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(1個)
当日出荷
ボールのレース面に自己潤滑性に優れた合成樹脂を接着している無給油タイプです。 防錆処理されたS45Cボディにインサートされた自己潤滑合成樹脂レースを備えた特殊銅合金と硬質クロムメッキ処理されたボールの3点構成です。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。FA機器。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品。ロボット部品。材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金、自己潤滑性合成樹脂ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ左ねじ使用温度範囲(℃)-30~+150
ロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(給油めねじ)左ねじタイプCCTYベアリングジャパン
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS(めねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS(めねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から6日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(給油めねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質鏡面仕上げ(球面内輪)材質(本体)特殊亜鉛ダイカスト合金タイプめねじ付き(ダイカスト形)ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド給油式メネジタイプ TRUSCOロッドエンド給油式メネジタイプTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途・各種搬送機械部品・各種工作機械部品・包装機械部品・繊維機械部品・農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-50~+230

ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります

めねじ型