複列円筒ころ軸受 NN3006TBCC1P5NSK(日本精工)9日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)55幅B(mm)19番号【NSK名番】NN3006TBCC1P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号NN3006許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000寸法Ew(mm)48.5基本定格荷重Cor(N)37000基本定格荷重Cr(N)31000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列