円筒ころ軸受 :「筒状」の検索結果
円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
55(3)
60(4)
65(3)
80(16)
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Ew(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
寸法Fw(mm)-
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NF216W
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
寸法Ew(mm)125.3
基本定格荷重Cor(N)122000
基本定格荷重Cr(N)106000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NJ216EMCE
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
基本定格荷重Cor(N)167000
基本定格荷重Cr(N)139000
寸法FW(mm)95.3
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NJ216EMC3E
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
基本定格荷重Cor(N)167000
基本定格荷重Cr(N)139000
寸法FW(mm)95.3
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NU216W
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
寸法FW(mm)95.3
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)100
幅B(mm)26
番号【NSK名番】NN3013TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)65
呼び番号NN3013
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000
寸法Ew(mm)91
基本定格荷重Cor(N)116000
基本定格荷重Cr(N)77000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥65,980
税込¥72,578
8日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプN
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】N216W
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
寸法Ew(mm)125.3
基本定格荷重Cor(N)122000
基本定格荷重Cr(N)106000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NJ216W
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
寸法FW(mm)95.3
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NU216WC3
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
寸法FW(mm)95.3
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NU216EMC3
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
基本定格荷重Cor(N)167000
基本定格荷重Cr(N)139000
寸法FW(mm)95.3
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)95
幅B(mm)26
番号【NSK名番】NN3012TBCC1P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)60
呼び番号NN3012
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300
寸法Ew(mm)86.1
基本定格荷重Cor(N)106000
基本定格荷重Cr(N)73500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNF
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NF216M
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
寸法Ew(mm)125.3
基本定格荷重Cor(N)122000
基本定格荷重Cr(N)106000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数単列
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NU216EM
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
基本定格荷重Cor(N)167000
基本定格荷重Cr(N)139000
寸法FW(mm)95.3
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
番号【NSK】NU216EMCM
寸法r(mm)最小2
内径d(Φmm)80
寸法r1(mm)最小2
呼び番号216
基本定格荷重Cor(N)167000
基本定格荷重Cr(N)139000
寸法FW(mm)95.3
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)95
幅B(mm)26
番号【NSK名番】NN3012TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)60
呼び番号NN3012
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300
寸法Ew(mm)86.1
基本定格荷重Cor(N)106000
基本定格荷重Cr(N)73500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)100
幅B(mm)26
番号【NSK名番】NN3013TBCC1P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)65
呼び番号NN3013
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000
寸法Ew(mm)91
基本定格荷重Cor(N)116000
基本定格荷重Cr(N)77000
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥65,980
税込¥72,578
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)95
幅B(mm)26
番号【NSK名番】NN3012TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)60
呼び番号NN3012
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300
寸法Ew(mm)86.1
基本定格荷重Cor(N)106000
基本定格荷重Cr(N)73500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)90
幅B(mm)26
番号【NSK名番】NN3011TBKRCC0P5
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)55
呼び番号NN3011
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6700
寸法Ew(mm)81
基本定格荷重Cor(N)96500
基本定格荷重Cr(N)69500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴
外径D(Φmm)90
幅B(mm)26
番号【NSK名番】NN3011TBKRCC0P4
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)55
呼び番号NN3011
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6700
寸法Ew(mm)81
基本定格荷重Cor(N)96500
基本定格荷重Cr(N)69500
軌道輪形状円筒ころ軸受
軌道輪列数複列
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。