円筒ころ軸受 :「筒状」の検索結果

円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
30(4)
35(4)
40(4)
45(5)
50(4)
70(5)
100(4)
105(4)
110(4)
120(4)
内径(Φmm)をもっと見る
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)62 幅B(mm)20 番号【NSK名番】NN3007TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)35 呼び番号NN3007 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000 寸法Ew(mm)55 基本定格荷重Cor(N)50000 基本定格荷重Cr(N)39500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)115 幅B(mm)30 番号【NSK名番】NN3015TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)75 呼び番号NN3015 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5300 寸法Ew(mm)105 基本定格荷重Cor(N)149000 基本定格荷重Cr(N)96500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)145 幅B(mm)37 番号【NSK名番】NN3019TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)95 呼び番号NN3019 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000 寸法Ew(mm)132 基本定格荷重Cor(N)246000 基本定格荷重Cr(N)150000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)110 幅B(mm)30 番号【NSK名番】NN3014TBCC1P4 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)70 呼び番号NN3014 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600 寸法Ew(mm)100 基本定格荷重Cor(N)148000 基本定格荷重Cr(N)97500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
80,980 税込89,078
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)100 幅B(mm)26 番号【NSK名番】NN3013TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)65 呼び番号NN3013 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 寸法Ew(mm)91 基本定格荷重Cor(N)116000 基本定格荷重Cr(N)77000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)68 幅B(mm)21 番号【NSK名番】NN3008TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)40 呼び番号NN3008 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000 寸法Ew(mm)61 基本定格荷重Cor(N)55500 基本定格荷重Cr(N)43500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)125 幅B(mm)34 番号【NSK名番】NN3016TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)80 呼び番号NN3016 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 寸法Ew(mm)113 基本定格荷重Cor(N)186000 基本定格荷重Cr(N)119000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)80 幅B(mm)23 番号【NSK名番】NN3010TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)50 呼び番号NN3010 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500 寸法Ew(mm)72.5 基本定格荷重Cor(N)72500 基本定格荷重Cr(N)53000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)75 幅B(mm)23 番号【NSK名番】NN3009TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)45 呼び番号NN3009 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500 寸法Ew(mm)67.5 基本定格荷重Cor(N)68500 基本定格荷重Cr(N)52000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)47 幅B(mm)16 番号【NSK名番】NN3005MBKRCC0P5 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)25 呼び番号NN3005 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑14000 寸法Ew(mm)41.3 基本定格荷重Cor(N)30000 基本定格荷重Cr(N)25800 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
37,980 税込41,778
44日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)180 幅B(mm)46 番号【NSK名番】NN3024TBCC1P5 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)120 呼び番号NN3024 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200 寸法Ew(mm)165 基本定格荷重Cor(N)405000 基本定格荷重Cr(N)239000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)110 幅B(mm)30 番号【NSK名番】NN3014TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)70 呼び番号NN3014 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600 寸法Ew(mm)100 基本定格荷重Cor(N)148000 基本定格荷重Cr(N)97500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)150 幅B(mm)37 番号【NSK名番】NN3020TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)100 呼び番号NN3020 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000 寸法Ew(mm)137 基本定格荷重Cor(N)265000 基本定格荷重Cr(N)157000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)140 幅B(mm)37 番号【NSK名番】NN3018TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)90 呼び番号NN3018 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300 寸法Ew(mm)127 基本定格荷重Cor(N)228000 基本定格荷重Cr(N)143000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)170 幅B(mm)45 番号【NSK名番】NN3022TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)110 呼び番号NN3022 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400 寸法Ew(mm)155 基本定格荷重Cor(N)375000 基本定格荷重Cr(N)229000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)180 幅B(mm)46 番号【NSK名番】NN3024TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)120 呼び番号NN3024 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200 寸法Ew(mm)165 基本定格荷重Cor(N)405000 基本定格荷重Cr(N)239000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)130 幅B(mm)34 番号【NSK名番】NN3017TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)85 呼び番号NN3017 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500 寸法Ew(mm)118 基本定格荷重Cor(N)201000 基本定格荷重Cr(N)125000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)68 幅B(mm)21 番号【NSK名番】NN3008TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)40 呼び番号NN3008 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000 寸法Ew(mm)61 基本定格荷重Cor(N)55500 基本定格荷重Cr(N)43500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)180 幅B(mm)46 番号【NSK名番】NN3024TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)120 呼び番号NN3024 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200 寸法Ew(mm)165 基本定格荷重Cor(N)405000 基本定格荷重Cr(N)239000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)150 幅B(mm)37 番号【NSK名番】NN3020TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)100 呼び番号NN3020 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000 寸法Ew(mm)137 基本定格荷重Cor(N)265000 基本定格荷重Cr(N)157000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)125 幅B(mm)34 番号【NSK名番】NN3016TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)80 呼び番号NN3016 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 寸法Ew(mm)113 基本定格荷重Cor(N)186000 基本定格荷重Cr(N)119000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)75 幅B(mm)23 番号【NSK名番】NN3009TBCC1P4 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)45 呼び番号NN3009 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500 寸法Ew(mm)67.5 基本定格荷重Cor(N)68500 基本定格荷重Cr(N)52000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)170 幅B(mm)45 番号【NSK名番】NN3022TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)110 呼び番号NN3022 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400 寸法Ew(mm)155 基本定格荷重Cor(N)375000 基本定格荷重Cr(N)229000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)130 幅B(mm)34 番号【NSK名番】NN3017TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)85 呼び番号NN3017 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500 寸法Ew(mm)118 基本定格荷重Cor(N)201000 基本定格荷重Cr(N)125000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)170 幅B(mm)45 番号【NSK名番】NN3022TBCC1P5 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)110 呼び番号NN3022 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3400 寸法Ew(mm)155 基本定格荷重Cor(N)375000 基本定格荷重Cr(N)229000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)55 幅B(mm)19 番号【NSK名番】NN3006TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)30 呼び番号NN3006 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000 寸法Ew(mm)48.5 基本定格荷重Cor(N)37000 基本定格荷重Cr(N)31000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)145 幅B(mm)37 番号【NSK名番】NN3019TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)95 呼び番号NN3019 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000 寸法Ew(mm)132 基本定格荷重Cor(N)246000 基本定格荷重Cr(N)150000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)160 幅B(mm)41 番号【NSK名番】NN3021TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)105 呼び番号NN3021 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800 寸法Ew(mm)146 基本定格荷重Cor(N)320000 基本定格荷重Cr(N)198000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)55 幅B(mm)19 番号【NSK名番】NN3006TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)30 呼び番号NN3006 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000 寸法Ew(mm)48.5 基本定格荷重Cor(N)37000 基本定格荷重Cr(N)31000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)160 幅B(mm)41 番号【NSK名番】NN3021TBCC1P5 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)105 呼び番号NN3021 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800 寸法Ew(mm)146 基本定格荷重Cor(N)320000 基本定格荷重Cr(N)198000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)95 幅B(mm)26 番号【NSK名番】NN3012TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)60 呼び番号NN3012 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300 寸法Ew(mm)86.1 基本定格荷重Cor(N)106000 基本定格荷重Cr(N)73500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)55 幅B(mm)19 番号【NSK名番】NN3006TBCC1P5 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)30 呼び番号NN3006 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000 寸法Ew(mm)48.5 基本定格荷重Cor(N)37000 基本定格荷重Cr(N)31000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)110 幅B(mm)30 番号【NSK名番】NN3014TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)70 呼び番号NN3014 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑5600 寸法Ew(mm)100 基本定格荷重Cor(N)148000 基本定格荷重Cr(N)97500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)62 幅B(mm)20 番号【NSK名番】NN3007TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)35 呼び番号NN3007 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑10000 寸法Ew(mm)55 基本定格荷重Cor(N)50000 基本定格荷重Cr(N)39500 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)75 幅B(mm)23 番号【NSK名番】NN3009TBCC1P5 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)45 呼び番号NN3009 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500 寸法Ew(mm)67.5 基本定格荷重Cor(N)68500 基本定格荷重Cr(N)52000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)80 幅B(mm)23 番号【NSK名番】NN3010TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)50 呼び番号NN3010 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500 寸法Ew(mm)72.5 基本定格荷重Cor(N)72500 基本定格荷重Cr(N)53000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)75 幅B(mm)23 番号【NSK名番】NN3009TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1 内径d(Φmm)45 呼び番号NN3009 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8500 寸法Ew(mm)67.5 基本定格荷重Cor(N)68500 基本定格荷重Cr(N)52000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)125 幅B(mm)34 番号【NSK名番】NN3016TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)80 呼び番号NN3016 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 寸法Ew(mm)113 基本定格荷重Cor(N)186000 基本定格荷重Cr(N)119000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)160 幅B(mm)41 番号【NSK名番】NN3021TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)105 呼び番号NN3021 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3800 寸法Ew(mm)146 基本定格荷重Cor(N)320000 基本定格荷重Cr(N)198000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷

『ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング