円筒ころ軸受 :「転がり軸受」の検索結果

円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
35(70)
40(72)
45(76)
50(71)
55(76)
60(74)
65(78)
70(77)
75(72)
80(73)
内径(Φmm)をもっと見る
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NN
軌道輪形状円筒ころ軸受 タイプ内輪つば付 軌道輪列数複列
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
外輪に両つば、内輪に片つばがある。 一方向のアキシアル荷重を受けることができる。 固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ2200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Ew(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N300形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Fw(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NJ型)
RoHS
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
53,980 税込59,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NUP型)
RoHS
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形
軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
1個
41,404 税込45,544
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受
軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU300形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2300形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU1000形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Fw(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Ew(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 N形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Fw(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
30,682 税込33,750
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)240 幅B(mm)50 番号【NSK】NU322EMCM 寸法r(mm)最小3 内径d(Φmm)110 寸法r1(mm)最小3 呼び番号322 基本定格荷重Cor(N)525000 基本定格荷重Cr(N)450000 寸法FW(mm)143 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)200 幅B(mm)38 番号【NSK】NU222EMCM 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)110 寸法r1(mm)最小2.1 呼び番号222 基本定格荷重Cor(N)365000 基本定格荷重Cr(N)293000 寸法FW(mm)132.5
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)200 幅B(mm)38 番号【NSK】NU222EM 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)110 寸法r1(mm)最小2.1 呼び番号222 基本定格荷重Cor(N)365000 基本定格荷重Cr(N)293000 寸法FW(mm)132.5
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)200 幅B(mm)38 番号【NSK】NU222W 寸法r(mm)最小2.1 内径d(Φmm)110 寸法r1(mm)最小2.1 呼び番号222 寸法FW(mm)132.5
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ2300形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ300形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU400形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNJ 外径D(Φmm)240 幅B(mm)50 番号【NSK】NJ322WC3 寸法r(mm)最小3 内径d(Φmm)110 寸法r1(mm)最小3 呼び番号322 寸法FW(mm)143 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Ew(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります