円筒ころ軸受 :「転がり軸受」の検索結果

円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。
関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
70(36)
80(8)
90(2)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

NU形は外輪に両つばがあり、「外輪ところ及び保持器の組立品」と内輪が分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。自由側軸受として最も適した形式で広く使用されています。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NN
軌道輪形状円筒ころ軸受 タイプ内輪つば付 軌道輪列数複列
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受であります。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。内輪と外輪は分離できます。内輪又は外輪につばが無く、内輪・外輪がアキシアル方向に相対移動できるので、自由側軸受として使用されます。一般に、鋼板の打抜き保持器が使用されています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU2200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ2200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NUP200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NJ型)
RoHS
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)単列円筒ころ軸受(NUP型)
RoHS
材質(本体)炭素クロム鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質炭素クロム鋼
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
幅(mm)24 外径D(Φmm)125 内径d(Φmm)70 材質(保持器)樹脂保持器
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形
軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

SL形円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)SL形円筒ころ軸受
軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 JIS等級0 荷重方向ラジアル
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

NACHI(不二越)円筒ころ軸受
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

NACHI(不二越)円筒ころ軸受
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU形
ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。また分離型であることから内外輪分離できます。アキシアル荷重を全く受けることができません。
用途自動車・産業機全般に。 シールなし 精度等級JIS B 1514 0級 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 N200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形は自由側軸受に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 寸法Ew(mm)- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受
内輪に両つばがあるので、「内輪ところ及び保持器の組立品」と外輪が分離できる。高速回転にも適している。 アキシアル荷重を全く受けることができない。 自由側軸受として最も適した型式で広く使用されている。
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 番号【NSK】NU214W 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)70 寸法r1(mm)最小1.5 呼び番号214 寸法FW(mm)83.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 番号【NSK】NU214EMCM 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)70 寸法r1(mm)最小1.5 呼び番号214 基本定格荷重Cor(N)137000 基本定格荷重Cr(N)119000 寸法FW(mm)83.5
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NJ200形
軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NU
幅(mm)31 形式もみ抜き保持器 外径D(Φmm)125 内径d(Φmm)70 軌道輪形状円筒ころ軸受
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受NU200形
RoHS
幅(mm)24 質量(kg)1.3 基本静定格荷重(kN)137 基本動定格荷重(kN)140 呼びNU214EA 寸法Fw(mm)83.5 寸法d1(mm)89.5 外径(mm)125 主要寸法r(最小)(mm)1.5 内径(mm)70 取付関係寸法 (mm)da:最小78/db:最小78/dc:最大82/dd:最小86/de:最小92/Da:最大117/Db:最大117/最小115/ras:最大1.5/r1as:最大1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Ew(mm)113.5 主要寸法r1(最小)(mm)1.5 軌道輪形状円筒ころ軸受 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5000 許容回転速度(min-1) 油潤滑7100 疲労限荷重Cu(kN)16.7
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NACHI(不二越)円筒ころ軸受
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 番号【NSK】NU214EMC3 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)70 寸法r1(mm)最小1.5 呼び番号214 基本定格荷重Cor(N)137000 基本定格荷重Cr(N)119000 寸法FW(mm)83.5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 番号【NSK】NU214WC3 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)70 寸法r1(mm)最小1.5 呼び番号214 寸法FW(mm)83.5
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
タイプNU 外径D(Φmm)125 幅B(mm)24 番号【NSK】NU214EM 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)70 寸法r1(mm)最小1.5 呼び番号214 基本定格荷重Cor(N)137000 基本定格荷重Cr(N)119000 寸法FW(mm)83.5
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)125 幅B(mm)34 番号【NSK名番】NN3016TBKRCC0P4 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)80 呼び番号NN3016 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 寸法Ew(mm)113 基本定格荷重Cor(N)186000 基本定格荷重Cr(N)119000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプテーパ穴 外径D(Φmm)125 幅B(mm)34 番号【NSK名番】NN3016TBKRCC0P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)80 呼び番号NN3016 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 寸法Ew(mm)113 基本定格荷重Cor(N)186000 基本定格荷重Cr(N)119000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)125 幅B(mm)34 番号【NSK名番】NN3016TBCC1P5 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)80 呼び番号NN3016 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 寸法Ew(mm)113 基本定格荷重Cor(N)186000 基本定格荷重Cr(N)119000 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

『ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります