絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)(37)
  • NSK(日本精工)(30)
  • NTN(エヌティーエヌ)(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
内径(Φmm)
  • 190(14)
  • 200(3)
  • 220(23)
  • 240(20)
  • 260(21)
外径(Φmm)
  • 400
  • 100(75)
  • 110(77)
  • 120(79)
  • 130(83)
  • 140(82)
  • 150(96)
  • 160(81)
  • 170(124)
  • 180(171)
  • 200(176)
  • 210(92)
  • 215(92)
  • 225(93)
  • 240(73)
  • 250(76)
  • 270(74)
  • 280(83)
  • 320(74)
  • 340(83)
幅(mm)
  • 104(12)
  • 108(11)
  • 122(1)
  • 128(11)
  • 132(14)
  • 140(10)
  • 144(13)
  • 160(9)
外輪タイプ
  • フラット(20)
軌道輪形状
軌道輪形状
自動調心ころ軸受(74)
自動調心ころ軸受
軌道輪列数
  • 単列(13)
  • 複列(37)
単列・複列
シールド形状
シールド形状
開放形(49)
開放形
JIS等級
  • 等級0(45)
等級0
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動調心ころ軸受とは、内輪に2列の軌道溝をもち外輪に球面の軌道面と球面ころの形状の転動体を組み込んだパーツのことです。自動調心ころ軸受は外輪軌道面の曲率中心が軸受中心と一致する構造上、調心性に優れたアイテム。軸などのたわみが発生した場合や軸心の不一致があっても自動的に調整することができます。軸受に無理な力がかかりにくい自動調心ころ軸受は重荷重、衝撃荷重にも対応するアイテムです。振動にも強いのが特徴で、減速機整備や車軸、圧延機などあらゆる作業現場で活用されています。

FA現場のお役立ち情報
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
190(14)
200(3)
220(23)
240(20)
260(21)
自動調心ころ軸受 22200形 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22200形NACHI(不二越)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22200形NSK(日本精工)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別円筒穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
259,800税込285,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷から44日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
スラスト球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)スラスト球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
719,800税込791,780
1個
5日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質炭素クロム鋼
自動調心ころ軸受 22300形 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22300形NACHI(不二越)
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24000形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24000形NSK(日本精工)
489,800税込538,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23200形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23200形NSK(日本精工)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 23052MKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23052MKC3NSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)400幅B(mm)104番号【NSK】23052CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)278呼び番号23052CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)2580000基本定格荷重Cr(N)1430000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 24052M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24052MNSK(日本精工)
489,800税込538,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)140番号【NSK名番】24052CAME4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)278呼び番号24052CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑630許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑850基本定格荷重Cor(N)3500000基本定格荷重Cr(N)1810000
自動調心ころ軸受 23244M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23244MNSK(日本精工)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)144番号【NSK】23244CAME4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号23244CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑670許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900基本定格荷重Cor(N)3400000基本定格荷重Cr(N)2020000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23052MK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23052MKNSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)400幅B(mm)104番号【NSK】23052CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)278呼び番号23052CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)2580000基本定格荷重Cr(N)1430000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23244MK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23244MKNSK(日本精工)
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)400幅B(mm)144番号【NSK】23244CAMKE4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号23244CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑670許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900基本定格荷重Cor(N)3400000基本定格荷重Cr(N)2020000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23244MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23244MC3NSK(日本精工)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)144番号【NSK】23244CAME4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号23244CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑670許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900基本定格荷重Cor(N)3400000基本定格荷重Cr(N)2020000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 24052MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24052MC3NSK(日本精工)
489,800税込538,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)140番号【NSK名番】24052CAME4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)278呼び番号24052CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑630許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑850基本定格荷重Cor(N)3500000基本定格荷重Cr(N)1810000
自動調心ころ軸受 23148MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23148MC3NSK(日本精工)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)128番号【NSK】23148CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)240取付関係寸法(最小da)(mm)258呼び番号23148CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑670許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑850基本定格荷重Cor(N)3100000基本定格荷重Cr(N)1790000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 24148MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24148MC3NSK(日本精工)
549,800税込604,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)160番号【NSK名番】24148CAME4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)240取付関係寸法(最小da)(mm)258呼び番号24148CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑670許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑850基本定格荷重Cor(N)3800000基本定格荷重Cr(N)2130000
自動調心ころ軸受 23052MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23052MC3NSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)104番号【NSK】23052CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)278呼び番号23052CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)2580000基本定格荷重Cr(N)1430000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23052M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23052MNSK(日本精工)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)104番号【NSK】23052CAME4S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)260取付関係寸法(最小da)(mm)278呼び番号23052CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑950基本定格荷重Cor(N)2580000基本定格荷重Cr(N)1430000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 24148M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 24148MNSK(日本精工)
549,800税込604,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)160番号【NSK名番】24148CAME4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)240取付関係寸法(最小da)(mm)258呼び番号24148CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑670許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑850基本定格荷重Cor(N)3800000基本定格荷重Cr(N)2130000
自動調心ころ軸受 23244MKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23244MKC3NSK(日本精工)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)400幅B(mm)144番号【NSK】23244CAMKE4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号23244CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑670許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑900基本定格荷重Cor(N)3400000基本定格荷重Cr(N)2020000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23148M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23148MNSK(日本精工)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)128番号【NSK】23148CAME4S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)240取付関係寸法(最小da)(mm)258呼び番号23148CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑670許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑850基本定格荷重Cor(N)3100000基本定格荷重Cr(N)1790000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22338MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22338MC3NSK(日本精工)
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)132番号【NSK】22338CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)190取付関係寸法(最小da)(mm)212呼び番号22338CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑900許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100基本定格荷重Cor(N)2590000基本定格荷重Cr(N)1890000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22338M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22338MNSK(日本精工)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)132番号【NSK】22338CAME4S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)190取付関係寸法(最小da)(mm)212呼び番号22338CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑900許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100基本定格荷重Cor(N)2590000基本定格荷重Cr(N)1890000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22338MKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22338MKC3NSK(日本精工)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)400幅B(mm)132番号【NSK】22338CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)190取付関係寸法(最小da)(mm)212呼び番号22338CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑900許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100基本定格荷重Cor(N)2590000基本定格荷重Cr(N)1890000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22338MK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22338MKNSK(日本精工)
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)400幅B(mm)132番号【NSK】22338CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】5内径d(Φmm)190取付関係寸法(最小da)(mm)212呼び番号22338CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑900許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1100基本定格荷重Cor(N)2590000基本定格荷重Cr(N)1890000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22244MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22244MC3NSK(日本精工)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)108番号【NSK名番】22244CAME4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号22244CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2430000基本定格荷重Cr(N)1570000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22244MK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22244MKNSK(日本精工)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)400幅B(mm)108番号【NSK名番】22244CAMKE4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号22244CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2430000基本定格荷重Cr(N)1570000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22244M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22244MNSK(日本精工)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)400幅B(mm)108番号【NSK名番】22244CAME4S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号22244CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2430000基本定格荷重Cr(N)1570000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22244MKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22244MKC3NSK(日本精工)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)400幅B(mm)108番号【NSK名番】22244CAMKE4C3S11寸法r(mm)最小4内径d(Φmm)220取付関係寸法(最小da)(mm)238呼び番号22244CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑850許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1000基本定格荷重Cor(N)2430000基本定格荷重Cr(N)1570000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33K NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33KNACHI(不二越)
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33C3NACHI(不二越)
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 C3NACHI(不二越)
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33NACHI(不二越)
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 K NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 KNACHI(不二越)
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33KC3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33KC3NACHI(不二越)
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 K C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 24100番台 もみ抜き保持器 W33 K C3NACHI(不二越)
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/30テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 24000番台 もみ抜き保持器 W33NACHI(不二越)
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴、油溝材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K C3 NACHI(不二越)自動調心ころ軸受 22200番台 もみ抜き保持器 W33 K C3NACHI(不二越)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高負荷容量の軸受で、調心性能を持っていますので、少しの芯ずれにも対応できます
用途減速機、製紙、鉄鋼設備に使用されます仕様【外輪外径】油穴油溝、【内輪内径】1/12テーパ材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

ラジアルころ軸受』には他にこんなカテゴリがあります

自動調心ころ軸受