自動調心ころ軸受 :「転がり軸受」の検索結果
自動調心ころ軸受とは、内輪に2列の軌道溝をもち外輪に球面の軌道面と球面ころの形状の転動体を組み込んだパーツのことです。自動調心ころ軸受は外輪軌道面の曲率中心が軸受中心と一致する構造上、調心性に優れたアイテム。軸などのたわみが発生した場合や軸心の不一致があっても自動的に調整することができます。軸受に無理な力がかかりにくい自動調心ころ軸受は重荷重、衝撃荷重にも対応するアイテムです。振動にも強いのが特徴で、減速機整備や車軸、圧延機などあらゆる作業現場で活用されています。
関連キーワード
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
90(104)
100(125)
110(168)
120(165)
130(159)
140(135)
150(126)
160(112)
170(103)
180(95)
内径(Φmm)をもっと見る
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。
軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状自動調心ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK名番】21304CDE4S11
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)20
取付関係寸法(最小da)(mm)27
呼び番号21304CDE4
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8200
基本定格荷重Cor(N)26900
基本定格荷重Cr(N)29300
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴
外径D(Φmm)52
幅B(mm)15
番号【NSK名番】21304CDE4C3S11
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)20
取付関係寸法(最小da)(mm)27
呼び番号21304CDE4
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8200
基本定格荷重Cor(N)26900
基本定格荷重Cr(N)29300
軌道輪形状自動調心ころ軸受
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。