ガス トーチ/バーナーははんだ付けや板金加工などで使われる溶接用品です。カセットボンベにアタッチメントする形で使用するものやプロパンガスにつないで使用するものなどがあります。アタッチメント型のほうは手軽に持てるサイズですが、1500~1700℃の高熱を発生させることが出来、細かい作業に向いています。またプロパンガスにつなぐ形式のバーナーは舗装工事などの広い作業に向いているので使い分けをすることが出来ます。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガスバーナー プリンス(フカシロ)

    ガスバーナー

    プリンス(フカシロ)(16件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1箱(24本)
    当日出荷から3日以内出荷
    グリップ部分は手がすべらずフィット。 ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
    火炎温度(℃)800~1300燃焼時間(分)約25寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2摘要本体のみ質量(g)154種別ガス発熱量(kcal/h)295トラスコ品番118-4784火炎形状極細炎ガス容量(g)8
  • ガストーチ プリンス(フカシロ)

    ガストーチ

    プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1箱(24本)
    当日出荷から3日以内出荷
    1800℃の強力集中炎。 空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。 生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。
    用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり火炎形状スパイラル集中炎仕様ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構トラスコ品番118-4741種別ガス寸法(mm)53.6×135.4×ロックナット径Φ32質量(g)285(※ボンベ除く)形式カートリッジ式ハンディ型最高温度(℃)1800口外径(Φmm)21.6火炎温度(℃)800~1800発熱量(kcal/h)3838燃焼時間(分)80ガス容量(g)200
  • スネークファイヤー プリンス(フカシロ)

    スネークファイヤー

    プリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1箱(24台)
    当日出荷から3日以内出荷
    全方向自由自在の火口を搭載。可動部長220mm。 スクリューバーナー炎。炎が絡み付くからロー・ハンダ付けに最適。 狭い場所や入り組んだ場所もスンナリOK。楽な姿勢で作業ができる。 スクリューより内側への内部燃焼を防ぎ、フレキパイプが保護されます。
    火炎形状スクリューバーナー炎トラスコ品番447-1440径(Φmm)32(ロックナット)最小曲げ半径(mm)(パイプ)R60本体質量(kg)370寸法(幅W×長さL)(mm)68×425火炎温度(℃)(炎の燃焼)800~2100(最高温度)燃焼時間(分)100適合ボンベプリンガス200g着火方式圧電
  • ガストーチ スーパーリング SK11

    ガストーチ スーパーリング

    SK11(3件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1箱(24個)
    当日出荷から3日以内出荷
    管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。 炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。 火口は回転する為、作業性が良いです。 火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。 本体側の温度上昇が少ないです。 逆さ使用も可能です。
    用途管材の半田付け、ロウ付け
  • 配水用PE管EFコントローラ REX(レッキス工業)

    配水用PE管EFコントローラ

    REX(レッキス工業)
    559,800税込615,780
    1台
    翌々日出荷
    軽量・スリム。 1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業) 融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。 長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。 耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。 大型液晶画面搭載。 GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。 付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。
    仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)質量(kg)13.5形式JWEF300出力電圧(V)DC20~76(±1.5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む)使用電源(V)AC80~120(必要容量3.0kVA以上)使用環境温度(℃)-10~+45(結露のない場合)バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A)適合管継手呼び径300以下のEF継手保管温度範囲(℃)-20~+60(結露のない場合)漏電ブレーカ最大許容電流40A
  • リードバーニングトーチ 日酸TANAKA

    リードバーニングトーチ

    日酸TANAKA
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    火口なし
  • マルチドラムクランプ REX(レッキス工業)

    マルチドラムクランプ

    REX(レッキス工業)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    形式JW100適合サイズ(Φmm)75・100適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
  • 配水用PE管融着工具 配水用コントローラー REX(レッキス工業)

    配水用PE管融着工具 配水用コントローラー

    REX(レッキス工業)
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    融着履歴の状況を自動で3000件記録します。 全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。 積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応) 長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。 GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。 電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。 電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
    用途水道配水用PE管EFコントローラートラスコ品番195-0373セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本幅(mm)331質量(kg)10.5高さ(mm)321奥行(mm)234使用電源AC80~120V 45~65Hz適合管積水化学工業製 JW、PWA規格アズワン品番64-8365-24
  • 配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー REX(レッキス工業)

    配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    459,800税込505,780
    1台
    3日以内出荷
    1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業) 耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。 融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
    用途水道配水用PE管EFコントローラーセット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)適合管JW、PWA規格使用電源AC80~120V 45~65Hz
  • トーチ ファイアーランス工業

    トーチ

    ファイアーランス工業
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
  • 警報BOX ヤマト産業

    警報BOX

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から21日以内出荷
    ・本体をコンパクトにまとめました。YA-OPN型(簡易型)は専用ボックスでさらにコンパクトに仕上げております。・接点付圧力計や圧力スイッチ(別途購入品)などを警報ボックスに接続することで、圧力や温度などの上昇・低下の信号を受け、表示灯及びブザーで警報を知らせます。・接点付圧力計への供給電圧は24Vに落とし、接点の保護及び接点の寿命を延ばしております。
  • 自動点火付アセチレンツイスターキット BBKテクノロジーズ

    自動点火付アセチレンツイスターキット

    BBKテクノロジーズ
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    火口についた自動点火ボタンで簡単に着火できます。火口はチップエンド方式で、チップエンドは交換可能です。酸素ボンベ不要。アセチレンボンベ1つでどこでもロウ付け作業が行えます。安全面を考え逆火防止器付です。
    火炎形状集中炎仕様逆さ使用可能質量(kg)5火炎温度(℃)1550火力(kcal)3100
  • アセチレンツイスターキット BBKテクノロジーズ

    アセチレンツイスターキット

    BBKテクノロジーズ
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。
    火炎温度(℃)2600セット内容ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400)質量(kg)4
  • ホースリール本体 千代田精機

    ホースリール本体

    千代田精機
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    ホースリール単体です。
  • 圧接用バーナー火口 アセチレン用 千代田精機

    圧接用バーナー火口 アセチレン用

    千代田精機
    129,800税込142,780
    1台ほか
    46日以内出荷
  • 高温溶射用トーチDELTA 7798 トーチ本体 マグナアロイアンドリサーチ

    高温溶射用トーチDELTA 7798 トーチ本体

    マグナアロイアンドリサーチ
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    高温溶射用トーチ本体
    用途酸素アセチレン仕様溶接方法酸素アセチレンガス
  • 低温溶射トーチDELTA X1100 トーチ本体 マグナアロイアンドリサーチ

    低温溶射トーチDELTA X1100 トーチ本体

    マグナアロイアンドリサーチ
    159,800税込175,780
    1台
    翌日出荷
    低温溶射トーチ本体
    用途酸素アセチレン仕様溶接方法酸素アセチレンガス
ガス トーチ/バーナー