バルブ :「ねじ込み逆止弁」の検索結果
配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下
材質要部:CAC406C
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体水道水・温水・非腐食性流体
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
材質(ディスク)FKM
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
材質【要部】プラスチック
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
定格流量(L/min)38
使用流体水道水・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口・出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)EPDM
バルブ小型逆止弁(単式)
圧力損失(kPa)【弁体】30以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
作動圧力(kpa)【弁体】20以下
圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質【要部】プラスチック
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
定格流量(L/min)38
使用流体水道水・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)EPDM
バルブ単式逆止弁
圧力損失(kPa)【弁体】20以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
作動圧力(kpa)【弁体】20以下
圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
材質【要部】プラスチック
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
定格流量(L/min)38
使用流体水道水・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)EPDM
バルブ複式逆止弁
圧力損失(kPa)【弁体】40以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
作動圧力(kpa)【弁体】40以下
圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
材質【要部】プラスチック
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
定格流量(L/min)38
使用流体水道水・温水
取付姿勢量水器二次側直結
端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)EPDM
伸縮量(mm)最大面間117~12
バルブ伸縮管付逆止弁(単式)
圧力損失(kPa)【弁体】20以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
作動圧力(kpa)【弁体】20以下
圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。
温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。
仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)
材質要部・弁体(SUS)
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)184以下(流体)
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体蒸気・ドレン・温水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。
配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。
点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。
管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。
仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下
材質要部(合成樹脂・CAC406)
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体水道水
取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続JIS Rcねじ
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC406
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.025
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)
材質(本体)CAC406
ストレーナー60メッシュ
許容差±20%以内
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)
圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上
取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水道水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.025
材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM
材質(ディスク)塩素水耐性EPDM
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。
手動閉止機構付です。
材質(本体)SUS
種類JIS Rc3/8
使用流体水・温水
機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵
材質(フロートケース)SUS
材質(本体)FCD
流体(加圧流体)蒸気又は空気
使用圧力範囲(MPa)0.5以下
分類ポンピングトラップ
加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5
流体温度(℃)160以下
材質(フタ)FCD
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気・ドレン
最大排出量(L/h)連続2500
端接続JIS Rc1ねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
¥289,800
税込¥318,780
60日以内出荷
ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。入口側配管への逆止弁設置が不要です。 トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。 すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。 内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。
仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵
材質(フロートケース)SUS
材質(本体)FCD
流体(加圧流体)蒸気又は空気
使用圧力範囲(MPa)0.5以下
分類ポンピングトラップ
加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5
流体温度(℃)160以下
材質(フタ)FCD
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気・ドレン
端接続JIS Rc1ねじ
背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75
1個
¥279,800
税込¥307,780
60日以内出荷
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。