バルブ :「エアー 調整」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類汎用品
形式自力式の調整弁
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体空気、水
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類ナイロンコーティング
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)
適合流体水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】2~5
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類汎用品
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体水・温水・空気
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
材質【要部】SUS、【バネケース】ADC
材質(本体)SCS
形式直動式
接続方式ねじ込み
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類温水・油用
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤
適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)800以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】2~5
材質(本体)SCS
形式直動式
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FF フランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
材質(本体)FC
タイプパイロット式
形式パイロット式
接続方式フランジ形
使用流体空気・気体
キャップ色黒
ハンドル色黒
流体温度(℃)5~80
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体空気、気体
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.07
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)
材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
材質(本体)SCS
接続方式ねじ込み
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)
最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)液体:800以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
材質(本体)SCS
接続方式ねじ込み
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)
最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)液体:800以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
パイロット式では制御できない小流量のところに使用する直動式減圧弁で、圧力制御特性が良い、広い調整圧力範囲、要部SUS(蒸気用)等のすぐれた特長があります。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
形式直動式
流体温度(℃)5~80
適合流体空気、気体、液体
最大減圧比15:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.02
端接続JIS Rc ねじ
材質(弁体)C3604・NBR焼付
材質(弁座)SUS
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)150以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC
材質(本体)CAC406
種類1.0MPa以下用
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
圧力バランス構造のため、設定圧力の変化が微少です。
上部側一方向からの分解で、内部点検ができるため、メンテナンスが容易です。
材質要部:CAC406、SUS
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
種類汎用品
流体温度(℃)5~60
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体水・温水・空気
流量調整範囲(L/min)(最小)水:2~5、空気:5~10m3/h
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。
低騒音設計です。
FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。
ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。
ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC
材質(本体)CAC406
種類1.0MPa以下用
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)
適合流体水・温水(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rc ねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様赤水対策・中容量
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式直動式
材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)NBR
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式直動式
材質(ケース)バネケース:ZDC
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水・空気・不活性ガス
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様ストレーナ内蔵、赤水対策・中容量
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式直動式
材質(ケース)バネケース:ZDC
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水・空気・不活性ガス
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
水道法性能基準適合品。公共建築協会評価品
仕様赤水対策・中容量
その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質要部:CAC406
材質(本体)CAC406(青銅鋳物)
形式直動式
材質(ケース)バネケース:FC(ねずみ鋳鉄)
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)CAC406(青銅鋳物)
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。