バルブ :「トレイ B4」の検索結果
種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
材質SUS316
使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
用途タンクや容器の排出用として
形状ストレート
色赤
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)0~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.68
ボア径(Φmm)6.5
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。