バルブ :「ストレーナ付止水栓」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
寒冷地用で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、
ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等に使用されています。
取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式水道用減圧弁
寸法L(mm)90
最高温度(℃)60
接続JIS Rc3/4
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、
自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。
接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。
取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.92
形式水道用減圧弁
寸法L(mm)115
最高温度(℃)60
接続JIS G3/4(オス)
適合流体冷温水
材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム
材質(弁箱)CAC
一次側圧力(kPa)100~750
網目(ストレーナ)60メッシュ
設定圧力(kPa)80(±6)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。