絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • KITZ(キッツ)(154)
  • 東洋バルヴ(116)
  • フロンケミカル(86)
  • エスコ(82)
  • 桑名金属工業(58)
  • ハマイ(37)
  • スリーエム工業(35)
  • ONK(オーエヌ工業)(34)
  • アソー(29)
  • ヨシタケ(27)
  • 大和バルブ(21)
  • コンサス(18)
  • Georg Fischer(18)
  • ベン(17)
  • セキスイ(16)
  • フジキン(16)
  • 大阪サニタリー(16)
  • HSバルブ(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(60)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(49)
  • 10,000-50,000円(32)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バルブ :「ptfe」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 作動バルブ RS PRORS PRO 作動バルブRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
ポート数 = 2最大使用圧力 = 40 バール 供給電圧 = 230 Vボディ材質 = 真鍮WRAS認定、RoHS対応. s.31ミニバルブ付き電動アクチュエータ. s.31ミニバルブ付きRS Pro電動アクチュエータ製品です。特長と利点:. 頑丈な構造 EN12165及びEN12164仕様に適合した黄銅製 クロムめっきボール 簡単な取り付けのためのデュアルシーリングシステム ブローアウト防止、黄銅ステム PTFE自己潤滑シート 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ほとんどの工業用液体に対応 どちらの方向にも、EN12266-1 RATE Aに適合した100 %シールテストを保証 EN10226-1、ISO228パラレルF/Fねじ シリコンフリー潤滑剤 金属オン金属の可動部品なし メンテナンス不要 シェル定格: 非衝撃、冷水での作動圧力は40バール シェル定格: 最大許容差圧は16バール 真空ラインでも動作可能 -20 ℃ → 120 ℃の使用温度範囲. PED指令:. PED指令97/23。条項3、段落3に従ってCEマーキングは不要. オプション. ISO7/1、BS 21 BSPTテーパーねじ NPTテーパーANSI B.1.20.1ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮RS PRO
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPTねじの呼び径 = 63.5mmボディ材質 = ニッケルめっき真鍮パイプ外径 = 65mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼操作圧力 = 40 bar, 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみ認定. S.84 BSPT黄銅ボール弁 . 1/4回転. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ部: ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. ねじ:. ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ. ステム:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート. 動作温度:. -40 ℃ (-40 °F) / +170 ℃ (+350 °F)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮RS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPTねじの呼び径 = 1 1/4インチボディ材質 = ニッケルめっき真鍮パイプ外径 = 32mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼操作圧力 = 40 bar, 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみ認定. S.84 BSPT黄銅ボール弁 . 1/4回転. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ部: ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. ねじ:. ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ. ステム:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート. 動作温度:. -40 ℃ (-40 °F) / +170 ℃ (+350 °F)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮RS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPTねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = ニッケルめっき真鍮パイプ外径 = 8mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼操作圧力 = 40 bar, 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみ認定. S.84 BSPT黄銅ボール弁 . 1/4回転. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ部: ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. ねじ:. ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ. ステム:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート. 動作温度:. -40 ℃ (-40 °F) / +170 ℃ (+350 °F)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮RS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPTねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = ニッケルめっき真鍮パイプ外径 = 10mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼ハンドル色 = 黄バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみ認定. S.84 BSPT黄銅ボール弁 . 1/4回転. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ部: ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. ねじ:. ISO7/1、BS21 BSPTメス / メステーパーねじ. ステム:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート. 動作温度:. -40 ℃ (-40 °F) / +170 ℃ (+350 °F)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮RS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPねじの呼び径 = 38.1mmボディ材質 = ニッケルめっき真鍮パイプ外径 = 40mm操作圧力 = 40バールWRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. 特定の構成のみに承認を適用. S.64LT黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 強化PTFE自己潤滑、柔軟性のあるリップ及び摩耗補償設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. シェル定格: 非衝撃、冷水での作動圧力40バール(600 PSI) シェル定格: 最大許容差圧16バール(230 PSI). 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:. 97/23/CEモジュールA準拠: 25 mmを超えるサイズで、危険ガスには使用不可. PED指令:
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮RS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁アタッチメントタイプ = ネジボディ材質 = 真鍮設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮RS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁アタッチメントタイプ = ネジボディ材質 = 真鍮設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮RS PRO
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁アタッチメントタイプ = ネジボディ材質 = 真鍮設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮RS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁アタッチメントタイプ = ネジボディ材質 = 真鍮設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.64黄銅ボール弁 - 1/4回転、ISO5211アクチュエータ取り付けパッド. 社会のあらゆるレベルにおいて、オートメーションの必要性が高まり続けています。S.64製品は、信頼性の高いアクチュエータ付きボール弁のあらゆるニーズに応える製品です。 自動的に摩耗を補償する特殊なシート設計を備えており、100,000*回の寿命テストに合格しています。ISO5211アクチュエータ取り付けパッドにより、ブラケットやカップリングを使用せずに電動アクチュエータ及び空圧式アクチュエータを直接取り付けできます。 用途: 空気、水、産業 動作温度: -20℃(-4 °F) / +150℃(+302 °F) 動作圧力: PN20 (300 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行なメスねじ山 ポート: フル 接続オプション: FxF ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 品質: 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅. EN 10226-1、ISO 228平行メス x メスねじ. ねじ:. ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム 最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着. ステム:. フレキシブルリップ設計、摩耗補償設計の強化PTFE自己潤滑シート. シール:. 40バール(600 PSI)最大2インチ、30バール(450 PSI) 2インチ超 非衝撃冷間作働圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用. 作働圧力:. -20℃ (-4 °F) +170℃ (+350 °F). 動作温度:
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPねじの呼び径 = 38.1mmボディ材質 = ニッケルめっき真鍮パイプ外径 = 40mmハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール操作圧力 = 16バールGOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) RoHS対応. 設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. 特定の構成のみに承認を適用. S.81サイドドレイン黄銅ボール弁 - 1/4回転. 用途: 配管、水 ダウンストリーム又はライン全体をドレイン 熱センサ又はフローセンサの適用 圧力ゲージの適用 流動性を新しい方向に迂回 動作温度: -20℃(-4 °F) / +170℃(+350 °F) 作動圧力: PN16 (230 PSI)最大2インチ、非衝撃冷間作動圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ポート: フル 接続オプション: F x F ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、安全性を最大限に向上させるためステムに2個のFPM Oリング ボールシート: 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート ボディ: 最大フローのDIN3357準拠フルポート 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ステムに圧力がかからないようストロークストップをボディに装備 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工を施したニッケルめっき黄銅ボディ、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントで密閉したキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ EN 12165及びEN 12164(以前の DIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅 二重のサイドドレインにより、安全なダウンストリームライン通気を容易に実現. 作働圧力:. 16バール Kg/cm2(230 PSI) 非衝撃冷間作働圧力 バルブに適用可、サイドタップは不可. フロー:. 最大フローのDIN 3357準拠フルポート. ねじ:. ISO 228平行メス x メスねじ G 1/4インチISO 228両サイドドレイン. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO ニッケルめっき真鍮RS PRO
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPねじの呼び径 = 1インチボディ材質 = ニッケルめっき真鍮パイプ外径 = 25mmハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール操作圧力 = 16バールGOST-R(ロシア) 専門家の結論(ロシア) EAC適合(ロシア) RoHS対応. 設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. 特定の構成のみに承認を適用. S.81サイドドレイン黄銅ボール弁 - 1/4回転. 用途: 配管、水 ダウンストリーム又はライン全体をドレイン 熱センサ又はフローセンサの適用 圧力ゲージの適用 流動性を新しい方向に迂回 動作温度: -20℃(-4 °F) / +170℃(+350 °F) 作動圧力: PN16 (230 PSI)最大2インチ、非衝撃冷間作動圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ポート: フル 接続オプション: F x F ステム構成: ブローアウト防止のニッケルめっき黄銅ステム、安全性を最大限に向上させるためステムに2個のFPM Oリング ボールシート: 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート ボディ: 最大フローのDIN3357準拠フルポート 100 %イタリア製 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 ステムに圧力がかからないようストロークストップをボディに装備 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工を施したニッケルめっき黄銅ボディ、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントで密閉したキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 熱間鍛造噴砂加工のニッケルめっき黄銅の本体、及びLoctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ EN 12165及びEN 12164(以前の DIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅 二重のサイドドレインにより、安全なダウンストリームライン通気を容易に実現. 作働圧力:. 16バール Kg/cm2(230 PSI) 非衝撃冷間作働圧力 バルブに適用可、サイドタップは不可. フロー:. 最大フローのDIN 3357準拠フルポート. ねじ:. ISO 228平行メス x メスねじ G 1/4インチISO 228両サイドドレイン. シール:. 柔軟性のあるリップ設計の純正PTFE自己潤滑性シート
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮RS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPねじの呼び径 = 38.1mmボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 40mm安全に使用 = 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール操作圧力 = 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 承認は特定の構成にのみ適用されます。RS Pro S.24 Dezincification - 抵抗、フルポート黄銅ボール弁 - 1/4 回転. この高品質の RS Pro ブランドの熱間鍛造ボールバルブは、脱石灰化が問題になる場所での水処理の要件を満たすように設計されています。新技術により、このバルブは黄銅の信頼性と競争力を維持できます。耐腐食性に関しては、このバルブは青銅と同等です。特長と利点. 二重シールシステムによりバルブを使用できる どちらの方向にも操作できるため、設置が簡単です メンテナンスフリー 24h 100% シールテスト保証 レバーはボールの位置を明確に示します すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 クロムめっき DZR (脱亜鉛防止)黄銅ボールにより、長寿命を実現 ボディ上でレバーが止まるため、応力が発生しません ステム 金属間可動部品がない 柔軟性のあるリップ設計のシーリングを施した純正 PTFE 自己潤滑シート EN10226-1 、 ISO228 、平行なメス x メスねじ 最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しているため、メンテナンスが不要です 厚い PVC ディップコーティングが施された GEOMET R カーボンスチール製ハンドル。ハンドルコーティングで熱保護と電気保護の両方を実現します ブローアウト防止、非めっき DZR 黄銅ステム バルブを作動させた状態で取り外し可能なハンドル 動作温度: -40 ° C ( -40 ° F ) /+170 ° C ( +350 ° F ) フロー - DIN 3357 準拠のフルポートで最大 フロー ボールバルブボディ SBN-PFS に認定された脱石灰化耐性 ADZ-T および ADZ-P 黄銅 1983:2 および NR-BFS 1988:18 仕様 熱間鍛造砂型 DZR (除菌耐性)非めっきボディおよび Loctite R 又はそれと同等のねじシーラントで密封されたキャップ. 用途. この熱間鍛造ボールバルブは、石油ガス産業での使用に最適で、オイル、ガス、その他の液体の流れや圧力を制御するためにセットアップされたあらゆるパイプラインで重要な役割を果たします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 15mm安全に使用 = 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール操作圧力 = 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 承認は特定の構成にのみ適用されます。RS Pro S.24 Dezincification - 抵抗、フルポート黄銅ボール弁 - 1/4 回転. この高品質の RS Pro ブランドの熱間鍛造ボールバルブは、脱石灰化が問題になる場所での水処理の要件を満たすように設計されています。新技術により、このバルブは黄銅の信頼性と競争力を維持できます。耐腐食性に関しては、このバルブは青銅と同等です。特長と利点. 二重シールシステムによりバルブを使用できる どちらの方向にも操作できるため、設置が簡単です メンテナンスフリー 24h 100% シールテスト保証 レバーはボールの位置を明確に示します すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 クロムめっき DZR (脱亜鉛防止)黄銅ボールにより、長寿命を実現 ボディ上でレバーが止まるため、応力が発生しません ステム 金属間可動部品がない 柔軟性のあるリップ設計のシーリングを施した純正 PTFE 自己潤滑シート EN10226-1 、 ISO228 、平行なメス x メスねじ 最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しているため、メンテナンスが不要です 厚い PVC ディップコーティングが施された GEOMET R カーボンスチール製ハンドル。ハンドルコーティングで熱保護と電気保護の両方を実現します ブローアウト防止、非めっき DZR 黄銅ステム バルブを作動させた状態で取り外し可能なハンドル 動作温度: -40 ° C ( -40 ° F ) /+170 ° C ( +350 ° F ) フロー - DIN 3357 準拠のフルポートで最大 フロー ボールバルブボディ SBN-PFS に認定された脱石灰化耐性 ADZ-T および ADZ-P 黄銅 1983:2 および NR-BFS 1988:18 仕様 熱間鍛造砂型 DZR (除菌耐性)非めっきボディおよび Loctite R 又はそれと同等のねじシーラントで密封されたキャップ. 用途. この熱間鍛造ボールバルブは、石油ガス産業での使用に最適で、オイル、ガス、その他の液体の流れや圧力を制御するためにセットアップされたあらゆるパイプラインで重要な役割を果たします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮RS PRO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = 真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPねじの呼び径 = 1インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 25mm安全に使用 = 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = スチール操作圧力 = 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) RoHS対応. 承認は特定の構成にのみ適用されます。RS Pro S.24 Dezincification - 抵抗、フルポート黄銅ボール弁 - 1/4 回転. この高品質の RS Pro ブランドの熱間鍛造ボールバルブは、脱石灰化が問題になる場所での水処理の要件を満たすように設計されています。新技術により、このバルブは黄銅の信頼性と競争力を維持できます。耐腐食性に関しては、このバルブは青銅と同等です。特長と利点. 二重シールシステムによりバルブを使用できる どちらの方向にも操作できるため、設置が簡単です メンテナンスフリー 24h 100% シールテスト保証 レバーはボールの位置を明確に示します すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 クロムめっき DZR (脱亜鉛防止)黄銅ボールにより、長寿命を実現 ボディ上でレバーが止まるため、応力が発生しません ステム 金属間可動部品がない 柔軟性のあるリップ設計のシーリングを施した純正 PTFE 自己潤滑シート EN10226-1 、 ISO228 、平行なメス x メスねじ 最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しているため、メンテナンスが不要です 厚い PVC ディップコーティングが施された GEOMET R カーボンスチール製ハンドル。ハンドルコーティングで熱保護と電気保護の両方を実現します ブローアウト防止、非めっき DZR 黄銅ステム バルブを作動させた状態で取り外し可能なハンドル 動作温度: -40 ° C ( -40 ° F ) /+170 ° C ( +350 ° F ) フロー - DIN 3357 準拠のフルポートで最大 フロー ボールバルブボディ SBN-PFS に認定された脱石灰化耐性 ADZ-T および ADZ-P 黄銅 1983:2 および NR-BFS 1988:18 仕様 熱間鍛造砂型 DZR (除菌耐性)非めっきボディおよび Loctite R 又はそれと同等のねじシーラントで密封されたキャップ. 用途. この熱間鍛造ボールバルブは、石油ガス産業での使用に最適で、オイル、ガス、その他の液体の流れや圧力を制御するためにセットアップされたあらゆるパイプラインで重要な役割を果たします。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
空圧作動バルブ RS PRO RS PRO空圧作動バルブ RS PRORS PRO
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 1/2インチ最大使用圧力 = 1000 psiステンレス鋼3極ボール弁、「L」口径、空圧式アクチュエータ付き - スプリングリターン. このステンレス鋼3極ボール弁(空圧式アクチュエータ付き)はスプリングリターン式です。ボディ: CF8M - 316 S / S ボール: 316 S / S ステムシール: PTFE ボールシール: PTFE
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 2インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールRS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 20mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psi最大動作圧力バール = 68バールRS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 11.6mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールRS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 15mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールRS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 25mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1 1/4インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psi最大動作圧力バール = 68バールステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 20mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 15mm安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
RS PRO モーター付きバルブ RS PRORS PRO モーター付きバルブRS PRO
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
最大使用圧力 = 1000 psiバルブタイプ = ボールステンレススチールボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 外部コーティング: ポリエステル粉体コーティング ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
RS PRO モーター付きバルブ RS PRORS PRO モーター付きバルブRS PRO
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
最大使用圧力 = 1000 psiバルブタイプ = ボールステンレススチールボール弁、電動アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級 エンクロージャ保護等級: 耐候IP67等級 モーター: 24 V dc マルチ電圧24 V dc、95 → 240 V ac リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 補助リミットスイッチ、開 / 閉式SPDT x 2、250 V ac、6 A定格 インジケータ: LEDランプインジケータ(開 / 閉) 手動オーバーライド: プッシュボタンと手動レバー コンジットエントリは1箇所のPG11に3 mのフライングリードが付いています。 ワイヤ11本 外部コーティング: ポリエステル粉体コーティング ベース及びボア: ISO5211(F03 / 04 / 05)等級、11 mm、複動、角型
空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO空圧作動バルブ RS PRO ボールRS PRO
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ねじの呼び径 = 2インチバルブタイプ = ボールデフォルト バルブ位置 = NCリターンタイプ = スプリングスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 1000 psi通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO空圧作動バルブ RS PRO ボールRS PRO
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 3/8インチバルブタイプ = ボールデフォルト バルブ位置 = NCリターンタイプ = スプリングスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 1000 psi通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO空圧作動バルブ RS PRO ボールRS PRO
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 1/4インチバルブタイプ = ボールデフォルト バルブ位置 = NCリターンタイプ = スプリングスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 1000 psi通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
空圧作動バルブ RS PRO ボール RS PRO空圧作動バルブ RS PRO ボールRS PRO
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
ねじの呼び径 = 3/4インチバルブタイプ = ボールデフォルト バルブ位置 = NCリターンタイプ = ダイレクトアクションスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 1000 psi通常これらの弁が作動するには、5 → 6バールの圧力が必要なことに注意してください。ステンレススチール2ピースボール弁、空圧式アクチュエータ付き. ボディ - CF8M - 316 S/S ボール - 316 S/S ステムシール - PTFE ボールシール - PTFE 1,000 PSI等級
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 20mm安全に使用 = ガスハンドル材質 = アルミニウム最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) WRAS (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331 黄銅ボール弁. 1/4 回転、 T ハンドル、オス / メス. レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 定格温度 -20 → +60 ° C 、定格圧力 5 bar の危険な液体に使用します ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 25mm安全に使用 = ガスハンドル材質 = アルミニウム最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転、Tハンドル. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに最適です。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-527 7-T 733-527 7-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5271-T 733-5271-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5280-T 733-5280-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5283-T 733-5283-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5287-T 733-5287-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。特長と利点:. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: PN40 ( 600 PSI )最大 2 インチ、 PN30 ( 450 PSI ) 2 ~ 1/2 ~ 4 インチ 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ フルポート 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 20mm安全に使用 = ガスハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi最大動作圧力バール = 40バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転、Tハンドル. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに最適です。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-527 7-T 733-527 7-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5271-T 733-5271-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5280-T 733-5280-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5283-T 733-5283-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5287-T 733-5287-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。特長と利点:. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: PN40 ( 600 PSI )最大 2 インチ、 PN30 ( 450 PSI ) 2 ~ 1/2 ~ 4 インチ 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ フルポート 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 8mm安全に使用 = ガスハンドル材質 = ナイロン最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転、Tハンドル. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに最適です。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-527 7-T 733-527 7-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ F-F ; 733-5271-T 733-5271-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ F-F ; 733-5280-T 733-5280-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ F-F ; 733-5283-T 733-5283-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ F-F ; 733-5287-T 733-5287-T ハンドルボールバルブ 1 インチ F-F レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。特長と利点:. 用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: PN40 ( 600 PSI )最大 2 インチ、 PN30 ( 450 PSI ) 2 ~ 1/2 ~ 4 インチ 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ フルポート 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 25mm安全に使用 = ガスハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転オス/メス. レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 20mm安全に使用 = ガスハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = アルミニウム最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. DVGW (ドイツ) SVGW (スイス) BSI (UK) Factory Mutual (USA) The Australian Gas Association(オーストラリア) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) Suruhanjaya Tenaga (マレーシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. S.84 EN331黄銅ボール弁 . 1/4回転オス/メス. レジオネラ菌は5.7℃→55℃の温度の自然及び人工水環境で生息及び増殖し、酸性環境でもアルカリ性環境でも生息できる細菌です。新しいS.84はガス使用の認定を受けており、飲料水使用の認定も追加されました。特定のボール設計が水の停滞を防ぎ、機構内の細菌の拡散を防止します。用途: ガス、油、水、飲料水 動作温度: -40℃(-40 °F) / +170℃(+350 °F) 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 定格温度-20 → +60℃、定格圧力5バールでの危険液体用 ねじ: EN10226-1、ISO228、平行ねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、BSPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 100 %イタリア製 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 38.1mmボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 40mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.90 黄銅ボール弁 - 1/4 回転オス / メス. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 各種サイズを用意: ; 733-5237 733-5237 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ M-F ; 733-5230 733-5230 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ M-F ; 733-5233 733-5233 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ M-F ; 733-5246 733-5246 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ M-F ; 733-5249 733-5249 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ M-F ; 733-5243 733-5243 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ M-F ; 733-5252 733-5252 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ M-F ; 733-5255 733-5255 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ M-F. 特長と利点:. アプリケーション : 配管、水 動作温度 :-40 ℃ ~ +170 ℃ (+350 ℃ ) 作動圧: PN40 ( 600 PSI )最大 2 インチ、 PN30 ( 450 PSI ) 2 ~ 1/2 ~ 4 インチ、非衝撃冷間作動圧 ねじ部: ISO228 平行メス x メスねじ フルポート 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPP 、 NPT ステム構成、ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しています ボールシートは、柔軟性のあるリップ設計の純正 PTFE 自己潤滑性を備えています ボディ:最大フローの DIN 3357 準拠フルポート 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1 1/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 32mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.90 黄銅ボール弁 - 1/4 回転オス / メス. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 各種サイズを用意: ; 733-5237 733-5237 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ M-F ; 733-5230 733-5230 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ M-F ; 733-5233 733-5233 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ M-F ; 733-5246 733-5246 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ M-F ; 733-5249 733-5249 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ M-F ; 733-5243 733-5243 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ M-F ; 733-5252 733-5252 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ M-F ; 733-5255 733-5255 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ M-F. 特長と利点:. アプリケーション : 配管、水 動作温度 :-40 ℃ ~ +170 ℃ (+350 ℃ ) 作動圧: PN40 ( 600 PSI )最大 2 インチ、 PN30 ( 450 PSI ) 2 ~ 1/2 ~ 4 インチ、非衝撃冷間作動圧 ねじ部: ISO228 平行メス x メスねじ フルポート 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPP 、 NPT ステム構成、ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しています ボールシートは、柔軟性のあるリップ設計の純正 PTFE 自己潤滑性を備えています ボディ:最大フローの DIN 3357 準拠フルポート 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 15mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro S.90 黄銅ボール弁 - 1/4 回転オス / メス. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバーハンドルを備えており、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは空気、ガス、水、蒸気、化学薬品に使用可能 石油化学製品など。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。2 ピースバルブは分解できるため、清掃や検査が簡単です。 各種サイズを用意: ; 733-5237 733-5237 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ M-F ; 733-5230 733-5230 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ M-F ; 733-5233 733-5233 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ M-F ; 733-5246 733-5246 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ M-F ; 733-5249 733-5249 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ M-F ; 733-5243 733-5243 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/4 インチ M-F ; 733-5252 733-5252 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ M-F ; 733-5255 733-5255 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ M-F. 特長と利点:. アプリケーション : 配管、水 動作温度 :-40 ℃ ~ +170 ℃ (+350 ℃ ) 作動圧: PN40 ( 600 PSI )最大 2 インチ、 PN30 ( 450 PSI ) 2 ~ 1/2 ~ 4 インチ、非衝撃冷間作動圧 ねじ部: ISO228 平行メス x メスねじ フルポート 接続オプション: FxF 、 MXF 、 BSPP 、 NPT ステム構成、ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムに FPM O リングを 2 枚装着しています ボールシートは、柔軟性のあるリップ設計の純正 PTFE 自己潤滑性を備えています ボディ:最大フローの DIN 3357 準拠フルポート 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 24時間100 %シールテスト保証 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psiRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = クロムめっき真鍮アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = 真鍮パイプ外径 = 20mm安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水ハンドルタイプ = T型ハンドルハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 580psi操作圧力 = 40 → 30バール設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転、 T ハンドル、オス / メス. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5215-T 733-5215-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ M-F ; 733-5224-T 733-5224-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ M-F ; 733-5227-T 733-5227-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ M-F ; 733-5221-T 733-5221-T ハンドルボールバルブ 1 インチ M-F ; 733-5211-T 733-5211-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ M-F. 特長と利点:. 用途: 配管、水 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドルを備え、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製のものがあります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボール値はどのように機能するのですか. ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら