バルブ :「逆止弁」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~60(流体) 最高使用圧力(MPa)0.98以下 表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色) 接続方式フランジ形 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.37 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳鉄製 10K ストレート
仕様ライニング:エポキシ樹脂塗料(黒色) 型式10K型 材質(本体)FC フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 接続JIS規格のFFフランジ 主要材質CAC 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)エポキシ樹脂 バルブ種類チャッキバルブ
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-K(コアなし) 材質(本体)CAC 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ) 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳鉄製 10K アングル
型式SML-DT型 バイパス弁:黒 材質(本体)FC フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質CAC 使用流体汚水・雑排水 最高許容圧力(MPa)1.37 ハンドル色0 流体温度(℃)0~60 塗装内面 溶剤型タールエポキシ樹脂塗装(JISG3443)、外面 エポキシ樹脂塗装 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
79,980 税込87,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開閉検知機付器付 鋳鉄製 10K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体 0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FC 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
1個
169,800 税込186,780
61日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製 10K ストレート
型式10K型 材質(本体)SCS13 フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
219,800 税込241,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

開閉検知機付器付 鋳鉄製 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FCD-S 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
1個
269,800 税込296,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロンコート 20K ストレートコンパクト
仕様●ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装●内面塗装厚:300μm以上 型式20K型 材質(本体)FCD-S フランジJIS 使用圧力(MPa)1.96以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)2.75 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)ナイロン11ホワイト バルブ種類チャッキバルブ
1個
269,800 税込296,780
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF 材質(本体)CAC 質量(g)560 寸法L(mm)90 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~120 材質(パッキン)シート:FPM 口径(mm)25 バルブ種類チャッキバルブ
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

青銅製 10K ネジ込み コア組込
型式SMG-KC(コア組込品) 材質(本体)CAC 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ) 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~40 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製 20K ストレートコンパクト
仕様塗装(内外面):エポキシ樹脂塗装 型式20K型 材質(本体)FCD-S フランジJIS 使用圧力(MPa)1.96以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)2.75 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)エポキシ樹脂 バルブ種類チャッキバルブ
1個
129,800 税込142,780
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製 20K ストレート
型式10K型 材質(本体)SCS13 フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
109,800 税込120,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF 材質(本体)CAC 質量(g)340 寸法L(mm)75 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~120 材質(パッキン)シート:FPM 口径(mm)20 バルブ種類チャッキバルブ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF 材質(本体)CAC 質量(g)950 寸法L(mm)100 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~120 材質(パッキン)シート:FPM 口径(mm)32 バルブ種類チャッキバルブ
1個
18,980 税込20,878
欠品中

青銅製 10K ネジ込み
型式SMG-KF 材質(本体)CAC 質量(g)220 寸法L(mm)65 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~120 材質(パッキン)シート:FPM 口径(mm)15 バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ナイロンコート 20K ストレート
仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装 型式20K型 材質(本体)FCD-S フランジJIS 使用圧力(MPa)1.96以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質CAC 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)2.75 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)ナイロン11ホワイト 塗膜厚(μm)内面:300以上 バルブ種類チャッキバルブ
1個
219,800 税込241,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製 20K ストレートコンパクト
型式20K型 材質(本体)SCS13 フランジJIS 使用圧力(MPa)1.96以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)2.75 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
399,800 税込439,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉検知器付 ナイロンコート 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FCD-S 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)ナイロン11ホワイト、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
1個
439,800 税込483,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製 10K ストレート
型式10K型 材質(本体)SCS13 フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
159,800 税込175,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 10K ネジ込み
型式SMGS 10K 材質(本体)SCS13 使用圧力(MPa)0.98以下 接続ねじ込み式 主要材質SUS304 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~120 材質(パッキン)シート:FPM バルブ種類チャッキバルブ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉検知器付 ナイロンコート 10K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FC 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)ナイロン11ホワイト、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
1個
299,800 税込329,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製 20K ストレート
型式20K型 材質(本体)SCS13 フランジJIS 使用圧力(MPa)1.96以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)2.75 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
499,800 税込549,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンコート 10K ストレート
仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装 型式10K型 材質(本体)FC フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 接続JIS規格のFFフランジ 主要材質CAC 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)ナイロン11ホワイト 塗膜厚(μm)内面:300以上 バルブ種類チャッキバルブ
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋳鉄製 10K ストレート
仕様ライニング:エポキシ樹脂塗料(黒色) 型式10K型 材質(本体)FC フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 接続JIS規格のFFフランジ 主要材質CAC 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)エポキシ樹脂 バルブ種類チャッキバルブ
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。 40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状ストレート 材質(本体)鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~60(流体) 最高使用圧力(MPa)0.98以下 表面処理ナイロン11樹脂粉体塗装 接続方式フランジ形 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.37 塗膜厚(μm)内面:300以上 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)