バルブ :「ウェット」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルロッドシリンダでは圧力の増大を避けるように注意してください。ソレノイド作動方向スプールバルブ、CETOP 3、サイズ6。6Xシリーズ直接作動、スプリングリターン式、ディテント方向制御スプールバルブ。24 V dc又は110 V ac電源で作動のソレノイド サブプレートを取り付けるためのCETOP 3サイズ6に応じたポーティングパターン ウェットピンdc又はac取り外し可能ソレノイドは、90°回転でき取り付けが容易 DIN24 340フォームA6 ISO4401-AB-03-4-Aへの接続 緊急時の手動操作 個別に使用可能なシールキット 液体流出のないコイルの交換 交換用ソレノイドコイル24 V dc及び110 V acは個別に利用可
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:256-0374 アズワン品番65-7911-08
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷