バルブ :「エアー 銅管」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)43.5 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)40 呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)45.5 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)32 呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)77 呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)25.5 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)23.5 呼び径IN側:R1/8ねじ、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所M11型 フリーボール
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最小内径(Φmm)6 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所M8型 フリーボール
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)42.5 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)49.5 呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)71 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)51 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)55.5 呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)22.5 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)22.5 呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
889 税込978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法H(mm)29 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)