ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)38
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)43.5
呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。付属品のスタンドは一体品で、継手の固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。
床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)40
呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)77
呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)45.5
呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
・ストレート形状のアダプターボールバルブです。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-15~100
呼び径R1/2×G1/2
使用流体冷温水・油・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)49.5
呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)71
呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)42.5
呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。・付属品のスタンドは一体品で、バルブの固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・通常のボールバルブは全開全閉で使用するが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。・流量の調整が可能なので、節水に便利。・開閉はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単に操作可能。・付属品のスタンドは、足を切断することで高さ調整が可能。床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最小内径(Φmm)9.5
呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)
最高許容圧力(MPa)1
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。