特価
本日1月10日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質黄銅
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)1~80
寸法D(mm)50
使用流体上水道水・油・エアー
主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
パッキン付き。
用途配管
材質(本体)黄銅
接続方式ねじ込み形
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水
口径タイプスタンダードボア
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
仕様両方向通水可能
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!
PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!
PVCボールバルブ ネジ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状ストレート
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
材質黄銅
形状アングル
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)1~80
使用流体上水道水・油・エアー
主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
両方向通水可能
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続R
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。
ハンドルはワンタッチ着脱式です。
両方向通水可能。
材質(本体)黄銅
使用流体上水道水
バルブ種類ボールバルブ
二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質青銅、黄銅
材質(本体)青銅、黄銅
使用圧力(MPa)1.0以下
接続方式ねじ込み式
主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護
最高許容圧力(MPa)1
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
パッキン付き
材質黄銅
形状ストレート
接続R×G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続Rc×G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
形状アングル
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)47
接続R×ホース接続
使用流体上水道水・油・エアー
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
固定コマ仕様、パッキン付き
仕様本体ナット付(片側のみ)
付属品パッキン
材質青銅
規格JIS適合品
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997
形状横形3方向
材質(本体)黄銅
質量(g)220
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70、150℃以下の水・油・エアー:0.69
材質(ハンドル)ステンレス
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
仕様ハンドルはビス止め式
付属品パッキン
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-6495-32
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様ハンドルはビス止め式
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-6495-35
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
形状ストレート
材質(本体)SUS304
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水・油・エアー
口径タイプレデューストボア
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状ストレート
材質(本体)青銅、PVC
使用温度範囲(℃)1~45
最高使用圧力(MPa)1
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
材質(本体)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状アングル
材質(本体)黄銅
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
仕様ハンドルはビス止め式
付属品パッキン
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1.0
アズワン品番64-6495-36
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状ストレート
材質(本体)SUS316
接続R×G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
1
2
次へ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。