絞り込み
使用流体
  • 使用流体水(13)
  • 使用流体油(3)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(A)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 13(15)
  • 16(2)
  • 20(12)
  • 25(6)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
呼び径(B)
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
  • 3/8(4)
  • 1/2(6)
  • 3/4(12)
  • 1(6)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(18)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(15)
接続方式
  • ねじ込み形(13)
  • ホース接続(1)
ねじ込み形・ホース接続
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.98(1)
  • 0.98(3)
  • 1(13)
  • 2.7(1)
0~0.98・0.98・1・2.7
ハンドル形状
  • T形(1)
  • レバー式(4)
  • 丸形(3)
  • 蝶形(5)
  • 首長形(1)
T形・レバー式・丸形・蝶形・首長形
ブランド
  • カクダイ
  • モノタロウ(27)
  • KITZ(キッツ)(83)
  • 東洋バルヴ(35)
  • アソー(31)
  • ヨシタケ(29)
  • ベン(24)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • オンダ製作所(12)
  • アサヒAV(12)
  • 桑名金属工業(9)
  • セキスイ(8)
  • エスコ(7)
  • フジキン(6)
  • KVK(6)
  • ハマイ(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • 大阪継手バルブ(5)
  • 兼工業(4)
  • 巴バルブ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルバルブ カクダイ

    ニードルバルブ

    カクダイ(10件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ

    ボールバルブ(片ナットつき)

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。 パッキン付き。
    用途配管材質黄銅使用流体上水道水
  • PVCボールバルブ ねじ式 カクダイ

    PVCボールバルブ ねじ式

    カクダイ(11件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    農水産業などの配管に適しています。
    用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • バルブハンドル カクダイ

    バルブハンドル

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム呼び13、20用
  • PVCボールバルブ 接着式 カクダイ

    PVCボールバルブ 接着式

    カクダイ(11件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    農水産業などの配管に適しています。
    用途塩ビ配管用ねじ式バルブ材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • 中間コック カクダイ

    中間コック

    カクダイ(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 片ナットバルブ カクダイ

    片ナットバルブ

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマパッキン付き材質黄銅呼び13
  • ボールバルブ用ハンドル カクダイ

    ボールバルブ用ハンドル

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    仕様呼13、20、25兼用材質POM主な用途ボールバルブ用
  • 三方ボールバルブ カクダイ

    三方ボールバルブ

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅接続方式ねじ込み形接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水口径タイプスタンダードボアハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 自在パイプ切替弁 カクダイ

    自在パイプ切替弁

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
    材質黄銅、POM
  • 減圧弁 カクダイ

    減圧弁

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    二次側圧力を減圧し、器具を保護。
    材質青銅、黄銅材質(本体)青銅、黄銅使用圧力(MPa)1.0以下接続方式ねじ込み式主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護最高許容圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
  • アングル型ニードルバルブ カクダイ

    アングル型ニードルバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状アングル材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル 両方向通水可能
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続R使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(自在ユニオン式) カクダイ

    ボールバルブ(自在ユニオン式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
    用途農水産業用材質(本体)PVC、EPDM使用温度範囲(℃)1~45以下最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)バルブ種類ボールバルブ
  • ゲートバルブ カクダイ

    ゲートバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)黄銅材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。 両方向通水可能。
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続Rc×G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁(片ナットつき) カクダイ

    三方ボール切替弁(片ナットつき)

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-32バルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁 13 カクダイ

    三方ボール切替弁 13

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    90°開閉式です。
    トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 片ナットバルブ 13 カクダイ

    片ナットバルブ 13

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    固定コマ仕様、パッキン付き
    付属品パッキン仕様本体ナット付(片側のみ)材質青銅規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061
  • ボールバルブFM 13 カクダイ

    ボールバルブFM 13

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80最高使用圧力(MPa)0~0.98接続R×G使用流体上水道水耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式(ワンタッチ着脱式)バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ カクダイ

    ボールバルブ

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    両方向通水可能 パッキン付き
    材質(本体)黄銅ハンドル形状T型バルブ種類ボールバルブ
  • 耐熱ボールバルブ カクダイ

    耐熱ボールバルブ

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷
    エコキュートの配管に最適。 首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) 両方向通水可能
    形状ストレート材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227接続R使用流体上水道水・不凍液最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ