商品豆知識
仕様デュアルプレート式 逆止め弁
付属品配管用ボルトナット付
形状その他
適合規格公共建築工事標準仕様書相当品
接続方式ウエハー
材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)
最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)
材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)
材質(ヒンジピン)304SS
材質(ボディ)FC250+NBR
材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
仕様逆止め弁
形状その他
材質(本体)青銅
規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)
接続ウエハー
ハンドル形状丸形
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594
付属品配管用ボルトナット付
形状その他
材質(本体)ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)0~60
規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)
最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)
接続方式ウエハー
接続ウエハー
材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ
使用流体水、油、空気
材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ
材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブ
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ
材質(ヒンジピン)304SS
材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(飽和蒸気)、0.20(120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。