バルブ :「逆止弁」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)-29℃~120℃
最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)CAC406
材質(ヒンジピン)C3604BD
材質(プラグ)C3604BD
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
キャップを天とした水平配管に使用
材質ボディーシートリング:SUS403
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SUS403
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SUS403
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150型
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)80以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC406
材質(ジスク)NBR
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A/SUS304
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)
接続方式フランジ形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)SCS13A or 304SS
材質(ナット)ふた押さえ:FCD-S
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類チャッキバルブ
仕様デュアルプレート式 逆止め弁
付属品配管用ボルトナット付
形状その他
適合規格公共建築工事標準仕様書相当品
接続方式ウエハー
材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)
最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)
材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)
材質(ヒンジピン)304SS
材質(ボディ)FC250+NBR
材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下
適合規格JIS B2031:50A~200A
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼
材質(ヒンジピン)C3771BD
材質(プラグ)SS400
材質(ボールシート)CAC406
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
材質(シールリング)CAC406
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)FCD-S
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SUS403
ボルト穴数4
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
付属品配管用ボルトナット
材質(本体)FC250+NBR
適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A
最高使用圧力(MPa)1.4
寸法D(mm)70
接続ウエハ:JIS 10K
材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ
材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)
材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)
材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ
材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)
材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)S45CH:50A~125A
材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)
材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
材質(カバー)SCS13A
ボルト穴数4
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A/SUS304
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)KSB-3
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)CAC911
材質(ヒンジピン)C1100BD
材質(プラグ)C3604
クラス125型
バルブ種類チャッキバルブ
仕様逆止め弁
形状その他
材質(本体)青銅
規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)
接続ウエハー
ハンドル形状丸形
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
バルブ種類チャッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)SCS14A/SUS316
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シ-ト
材質(ジスク)SCS14A
材質(ヒンジピン)SUS316
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)FCD-S
寸法L(mm)292
寸法H(mm)145
適合規格認定番号:VA-014号
最高使用圧力(MPa)2.8
接続方式フランジ:JIS B2239 20K
材質(ボール)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(ジスク)SUS403:50A~150A、SCPH2+13Cr:200A~300A
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(ボンネット)FCD-S
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
用途給湯用
形状ストレート
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)KSB-3
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)CAC911
材質(ヒンジピン)C1100BD-H
材質(プラグ)C3604BD
クラス10K
材質(コア)ポリブデン
バルブ種類チャッキバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(フタ)SCS13A or 304SS
クラス10K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁箱付弁座)403SS
バルブ種類チャッキバルブ
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.2
材質(キャップ)FCD-S
材質(ヒンジピン)SUS403
配管用ボルトナット付/日本消防安全センター認定品
接続ウエハ
最高許容圧力(MPa)1.4
仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付
形状その他
材質(本体)ダクタイル
規格管接続:ウエハー形(JIS 20K)
接続ウエハー
ハンドル形状丸形
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)4.20、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
仕様逆止め弁
形状その他
材質(本体)鉛レス青銅
規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)
接続ウエハー
ハンドル形状丸形
クラス10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)CAC911
最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC911
材質(ジスク)FKM
材質(スプリング)C5191W-H
クラス10K
材質(ジスクホルダ)CAC911
バルブ種類チャッキバルブ
材質(本体)SCS14A
寸法L(mm)150
寸法H(mm)72
材質(キャップ)SCS14A/SUS316
材質(ジスク)SCS14A
材質(ヒンジピン)SUS316
材質(プラグ)SUS316
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
寸法f(mm)2
材質(ヒンジピン)SUS403
クラス20K
配管用ボルトナット付/日本消防安全センター認定品
接続ウエハ
最高許容圧力(MPa)2
形状ストレート
材質(本体)CAC406
最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水
材質(キャップ)CAC406
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)CAC406+NBR
材質(スプリング)C5191W
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594
付属品配管用ボルトナット付
形状その他
材質(本体)ステンレス鋼
使用温度範囲(℃)0~60
規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)
最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)
接続方式ウエハー
接続ウエハー
材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ
使用流体水、油、空気
材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ
材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブ
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)PTFE
材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ
材質(ヒンジピン)304SS
材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60
バルブ種類チャッキバルブ
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管
材質(本体)FCD-S
最高使用圧力(MPa)2.2
接続方式ねじ込み形
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(ジスク)SUS403
1
2
次へ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。