絞り込み
使用流体
薬品(1)
その他(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- DC24(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
ブランド
- 日本精器
- azbil(旧:山武)(21)
- FMバルブ製作所(1)
- KITZ(キッツ)(84)
- SUS(エスユーエス)(3)
- エスコ(135)
- ダイレオ(2)
- ベン(108)
- ヨシタケ(25)
- 兼工業(2)
- 大和バルブ(1)
- 桑名金属工業(66)

4方向電磁弁 20A AC100V 76シリーズ
日本精器¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷堅牢で長寿命です。有効断面積が大きいです。保守点検が簡単です。用途複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。トラスコ品番226-2085型式シングル電圧(V)AC100有効断面積(mm2)90使用圧力(MPa)0.15~0.8方向4方向配管口径(Rc)’3/4
2方向シリンダバルブ 40A
日本精器¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ピストン作動によりバルブを開閉させますので、確実にON-OFFします。バルブの開閉面積を調整出来ますので、流体の流量を調整することが出来ます。用途流体をON-OFFさせるバルブです。通電させるコイルにより流量を調整することが出来ます。トラスコ品番838-7732流体AE剤、AD剤、低粘度液体電圧(V)DC24使用圧力(MPa)0~0.7口径Rc11/2
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら