バルブ :「バタフライ弁」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時) 適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM:焼付け一体形(50A~300A)、EPDMはめ込み形(350A~600A) ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME 材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600A 接続形状ウエハ:JIS 16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 接続方式ウエハー 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス16K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温1.6 接続方式ウェハー形 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状丸形ハンドル 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K/16K バルブ種類バタフライバルブ
1台
37,980 税込41,778
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)1.6 接続方式ウェハー形 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状レバー式 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410又は、SUS403 クラス10K/16K バルブ種類バタフライバルブ
1台
31,980 税込35,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)常温1.6 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状ギヤ式 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K/16K バルブ種類バタフライバルブ
1台
31,980 税込35,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(本体)FCD450-10 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 適合フランジJIS16K 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本消防安全センター認定品
仕様【操作機】レバー式 接続ウエハ 材質(Oリング)NBR
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 最高使用圧力(MPa)常温1.6 材質(シート)EPDM 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)