絞り込み
ねじの呼び
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。
777件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス アイボルト ひめじやステンレス アイボルトひめじや
569税込626
1個
当日出荷
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)7ねじ径M4寸法B(mm)12
足長アイボルト ナニワ(NANIWA)足長アイボルトナニワ(NANIWA)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。 首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。仕様六角ナット付材質スチール表面処理三価クロメート寸法B(mm)50
アイボルト(鉄/ドブ) 大阪魂アイボルト(鉄/ドブ)大阪魂(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
アイナット(ミリネジ) 水本機械製作所アイナット(ミリネジ)水本機械製作所(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト足長(Wねじ)ユニクロ コンドーテックアイボルト足長(Wねじ)ユニクロコンドーテック
489税込538
1個
当日出荷から14日以内出荷
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50
M12 アイナット エスコM12 アイナットエスコ(2件のレビュー)
310税込341
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-4材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)ねじ径M12使用荷重(kg)340アイ部内径(Φmm)30
2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ2mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
215税込237
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-2材質ステンレス(SUS316)幅(mm)10全長(mm)17適合ワイヤ径(Φmm)2
ステン アイボルト アイアイステン アイボルトアイアイ(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
吊ピースとして、便利な商品です。
材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(鉄) シブタニアイボルト(鉄)シブタニ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
頭部がリング状になったボルトです。
用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フックアイボルト ステンレス製 TRUSCOフックアイボルト ステンレス製TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
M20x30mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM20x30mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
635税込699
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-6ねじ径M20ねじ径(mm)M20表面処理亜鉛メッキ
M22x35mm アイボルト(鍛造) エスコM22x35mm アイボルト(鍛造)エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-22ねじ径(mm)M22
3mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ3mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-3材質ステンレス(SUS316)幅(mm)12.5全長(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)3
12mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ12mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
965税込1,062
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-12材質ステンレス(SUS316)幅(mm)33全長(mm)55適合ワイヤ径(Φmm)12
K型ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所K型ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビッグアイボルト 水本機械製作所ステンレス ビッグアイボルト水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
JIS鍛造KTグリップ(生地) コンドーテックJIS鍛造KTグリップ(生地)コンドーテック(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS B 2809-2009
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロングアイボルト アイアイステンレス ロングアイボルトアイアイ
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
8mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ8mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
400税込440
1個
予約販売
エスコ品番EA638RZ-8材質ステンレス(SUS316)幅(mm)22全長(mm)34適合ワイヤ径(Φmm)8
アイボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂アイボルト 細目(鉄/生地)大阪魂
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状アイボルトねじ山種類メートル細目
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなしラクテム
219税込241
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
M18x30mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM18x30mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)40線径(Φmm)16使用荷重(kg)850
M30x45mm アイボルト(鍛造) エスコM30x45mm アイボルト(鍛造)エスコ
3,380税込3,718
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-30ねじ径M30ねじ径(mm)M30
10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ10mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-10材質ステンレス(SUS316)幅(mm)27全長(mm)42適合ワイヤ径(Φmm)10
ステンレス アイボルト 捻子径Mー5 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー5水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1050材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フックアイナット 水本機械製作所フックアイナット水本機械製作所(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス 八幡ねじYAHATA ステン丸カンボルト ステンレス八幡ねじ(1件のレビュー)
249税込274
1袋(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。
用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
1500x750x10mm 肩吊り エスコ1500x750x10mm 肩吊りエスコ
10,300税込11,330
1枚
当日出荷
仕様肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。アジャスター付でベルトの長さを調整できます。材質キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿)寸法(mm)本体:1500(W)×750(D)×10(t)テトロン混紡ロープ:40質量(kg)約2ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)2230耐荷重(kg)約70アズワン品番64-7862-94
ステンレス アイボルト(M16×L27) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M16×L27)TAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
予約販売
用途キュービクル・配分電盤質量(g)245表面処理電解処理寸法H1(mm)60寸法H2(mm)30ねじ寸法MM16寸法D4(Φmm)30ナット幅(mm)24ナット高H(mm)13使用荷重(N)4.41寸法MM16タキゲンコード10773
ステンレス アイボルト(M10×L18) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M10×L18)TAKIGEN(タキゲン)
459税込505
1個
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)75寸法L(mm)18表面処理電解処理寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)25寸法D3(Φmm)8寸法H1(mm)41.5寸法H2(mm)21ねじ寸法MM10寸法D4(Φmm)20ナット幅(mm)17ナット高H(mm)8使用荷重(N)1.47寸法MM10タキゲンコード10771
ステンレス アイボルト(M8×L15) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M8×L15)TAKIGEN(タキゲン)
349税込384
1個
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)15ねじ径M8表面処理電解処理寸法D1(Φmm)32.6寸法D2(Φmm)20寸法D3(Φmm)6.3寸法H1(mm)33.3寸法H2(mm)17ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)16ナット幅(mm)13ナット高H(mm)6.5使用荷重(kN)0.00079使用荷重(N)0.79寸法MM8タキゲンコード10770
鍛造ワイヤクリップ TRUSCO鍛造ワイヤクリップTRUSCO(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
ワイヤのアイ加工が現場で容易に行えます。 メッキ付の為、耐食性にも優れています。 鍛造品ですので荷重がかかる場面での使用にも適します。
用途ワイヤロープの端末加工に材質本体:鉄、Uボルト・ナット:鉄、表面処理:ドブメッキJIS規格JIS B2809 規格適合品(6mm、9mmは除く)
アイボルト足長(Mねじ)生地 コンドーテックアイボルト足長(Mねじ)生地コンドーテック
299税込329
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
M12x20.5mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM12x20.5mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
315税込347
1個
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340アイ部内径(Φmm)30
回転アイボルト スターポイント キーナシ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーナシRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
9,888税込10,877
1個
当日出荷から5日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。 ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄板クリップ コンドーテック鉄板クリップコンドーテック(2件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
表面処理ユニクロめっき
ステンレス アイボルト(M20×L30) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M20×L30)TAKIGEN(タキゲン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)430寸法L(mm)30ねじ径M20表面処理電解処理寸法D1(Φmm)72寸法D2(Φmm)40寸法D3(Φmm)16寸法H1(mm)71寸法H2(mm)35ねじ寸法MM20寸法D4(Φmm)35ナット幅(mm)30ナット高H(mm)16使用荷重(kN)0.00618使用荷重(N)6.18寸法MM20タキゲンコード10774
M10 アイナット エスコM10 アイナットエスコ(1件のレビュー)
210税込231
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-3材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)ねじ径M10
M20x30mm アイボルト(鍛造) エスコM20x30mm アイボルト(鍛造)エスコ
910税込1,001
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-20ねじ径M20ねじ径(mm)M20
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット