4ページ目: ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
商品豆知識
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。アジャスター付でベルトの長さを調整できます。
材質キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿)
寸法(mm)本体:1500(W)×750(D)×10(t)テトロン混紡ロープ:40
質量(kg)約2
ベルト幅(mm)40
ベルト長さ(mm)2230
耐荷重(kg)約70
アズワン品番64-7862-94
1枚
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)40
線径(Φmm)16
使用荷重(kg)850
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-10
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)27
全長(mm)42
適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
トラスコ品番849-1050
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個
エスコ品番EA638ME-10
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)24
使用荷重(kg)150
寸法D(mm)8
寸法B(mm)160
ねじの呼びM10
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
材質特殊合金鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)30
使用荷重(t)1.6
線径(Φmm)12
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)60
使用荷重(t)3.2
線径(Φmm)24
アイ部内径(Φmm)60
1個
¥2,620
税込¥2,882
欠品中
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)50
使用荷重(t)1.4
線径(Φmm)20
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)35
線径(Φmm)14
使用荷重(kg)700
アイ部内径(Φmm)35
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)30
線径(Φmm)12
使用荷重(kg)340
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。
ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)75
寸法L(mm)18
表面処理電解処理
寸法D1(Φmm)41
寸法D2(Φmm)25
寸法D3(Φmm)8
寸法H1(mm)41.5
寸法H2(mm)21
ねじ寸法MM10
寸法D4(Φmm)20
ナット幅(mm)17
ナット高H(mm)8
使用荷重(N)1.47
寸法MM10
タキゲンコード10771
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
1個
¥4,070
税込¥4,477
当日出荷
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1313
材質スチール
質量(kg)0.12
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。
取付個数2
取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA988ZA-1
質量(kg)0.5
安全荷重(kg)500
使用ロープ径(mm)4~6
1個
¥4,570
税込¥5,027
当日出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
付属品無
材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途電機設備
材質ステンレス鋼
表面処理電解研磨
許容荷重(N[kgf])196(20)(垂直吊)
RoHS指令(10物質対応)対応
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)70
使用荷重(t)4.6
線径(Φmm)28
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA638SP-20
材質鉄(SS400)
ねじ径M20
使用荷重(kg)630
アイ部内径(Φmm)40
1個
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
エスコ品番EA638RZ-16
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)41
全長(mm)63
適合ワイヤ径(Φmm)16
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄(SS400相当)/六価ユニクロメッキ
表面処理ユニクロめっき
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。