6ページ目: ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
商品豆知識
専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
用途重量物の吊り作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.85MB)
リフティングポイント(LP)用のオプション部品。容易にLPのボルトサイズを変換可能。ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます
寸法b(mm)25
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
材質スチール(SS400)、表面処理:生地
RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造。耐食性・耐久性に優れたステンレス製。船舶および産業用に最適です。ナット1個とワッシャー2個がついています。
材質ステンレス(SUS304)
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番849-1573
材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
寸法L(mm)34
ねじ径M14
寸法A(mm)30
寸法D(mm)13
寸法B(mm)27
H(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)3.23
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
仕様自在形アイボルト
トラスコ品番652-8608
材質特殊合金鋼
取付穴(mm)10
寸法K(mm)76
破断荷重(kN)98.06
適応ボルトサイズM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品
材質合金鋼
本品は浅野金属工業製です。
フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。
取付部ナットタイプもございます。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
ボタンを押すだけで簡単にリフティング・ピン(吊り具)を着脱することができます。アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。冶具、金型、建設材料運搬用、アイボルトの代用に。ピンは首下まで差込み、最後までねじ込み使用してください。ピンの差し込み後、オレンジ色のボタンが初期位置に復帰している事、ねじ部が完全にクランプされている事を確認してからご使用してください。ねじ部が完全にクランプされていない場合には、ワークが落下する恐れがあります。ご使用前に必ず使用説明書をお読みください。鋼鉄製のねじ穴のみに使用してください。耐荷重F1(kN)は垂直引張方向での数値です。
材質ピン・シャックル:熱処理鋼、バネ:ステンレス鋼、押しボタン:アルミニウム(オレンジ酸化皮膜処理)
幅(mm)49
厚さ(mm)21.5
用途電機設備
材質ステンレス鋼
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])147(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス
質量(g)15.5
寸法L(mm)20
寸法H(mm)24
ねじミリネジ
ねじ径M5
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)13
寸法S(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)35
線径(Φmm)14
使用荷重(kg)700
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)25
線径(Φmm)10
使用荷重(kg)230
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)90
使用荷重(t)8.6
線径(Φmm)38
1個
¥14,100
税込¥15,510
欠品中
1個
¥9,090
税込¥9,999
8日以内出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)60
使用荷重(t)3.2
線径(Φmm)24
アイ部内径(Φmm)60
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)50
使用荷重(t)2.1
線径(Φmm)20
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
付属品六角ナット×1個、ワッシャ×1枚
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はミリネジタイプです。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
プレートが板プレスものですので、ワイヤロープによくくい込みます。
被覆ワイヤロープを止めるのに最適です。
材質SUS304ステンレス
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。
セット内容スパナ(鉄製)
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
材質鉄
内径(Φmm)50
ねじ径M24
線径(Φmm)20
使用荷重(kg)950
ねじ径(mm)M24×38
表面処理ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)50
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
材質鉄
内径(Φmm)44
線径(Φmm)19
使用荷重(kg)790
ねじ径(mm)M22×35
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄
内径(Φmm)25
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)150
ねじ径(mm)M10×18
表面処理ユニクロメッキ
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
材質鉄
内径(Φmm)20
ねじ径M8
線径(Φmm)6.3
使用荷重(kg)80
ねじ径(mm)M8×15
表面処理ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)20
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。