ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。
766件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x63mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM10x63mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
1,590税込1,749
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:63、C:114、D:19アズワン品番64-2254-45
M16 アイナット(ステンレス製) エスコM16 アイナット(ステンレス製)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)35線径(Φmm)14使用荷重(kg)700
M8x13mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM8x13mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)20ねじ径M8使用荷重(t)0.8線径(Φmm)8
M6x13mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM6x13mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
2,210税込2,431
1個
当日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)20使用荷重(t)0.4線径(Φmm)8アイ部内径(Φmm)20
M27x39mm アイボルト(炭素鋼製) エスコM27x39mm アイボルト(炭素鋼製)エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼内径(Φmm)50使用荷重(t)2.1線径(Φmm)20
回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント ロングボルトタイプ キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスつばなしロングアイボルト ジョー・プリンス竹下ステンレスつばなしロングアイボルトジョー・プリンス竹下
489税込538
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備付属品六角ナット×1個、ワッシャ×1枚材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラロングアイボルト ミリネジ AIOULE(ふじわら)ウルトラロングアイボルト ミリネジAIOULE(ふじわら)
699税込769
1個
4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はミリネジタイプです。
材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジ AIOULE(ふじわら)ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジAIOULE(ふじわら)
899税込989
1個
4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら)アイナット ステンレスAIOULE(ふじわら)
669税込736
1個
4日以内出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
M10x18mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM10x18mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
390税込429
1個
当日出荷
材質内径(Φmm)25線径(Φmm)8使用荷重(kg)150ねじ径(mm)M10×18表面処理ユニクロメッキ
14mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ14mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
239税込263特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)53全長(mm)65適合ワイヤ径(Φmm)14
10mm ワイヤークリップ(スチール製) エスコ10mm ワイヤークリップ(スチール製)エスコ
605税込666
1個
当日出荷
材質鍛造鋼(どぶメッキ)幅(mm)45全長(mm)50適合ワイヤ径(Φmm)10
イエローポイント アンカーポイント YOKEイエローポイント アンカーポイントYOKE
9,798税込10,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロードリングプラスロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ロードリングプラスロングボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から50日以内出荷
今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます。本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します。ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました。CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。高強度・コンパクト設計です。継目のないリングで強靭です。周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています。変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質ICE鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1346
ステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き) コンドーテックステンレスツバなしロングアイボルト(ナット・ワッシャー付き)コンドーテック
689税込758
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
材質ステンレス
ステンレスアイナット Wねじ コンドーテックステンレスアイナット Wねじコンドーテック(2件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ステンレスアイナット Mねじ コンドーテックステンレスアイナット Mねじコンドーテック
199税込219特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス アイナット ハイロジックステンレス アイナットハイロジック
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
ステンレス アイボルト(M30×L45) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アイボルト(M30×L45)TAKIGEN(タキゲン)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1745寸法L(mm)45ねじ径M30表面処理電解処理寸法D1(Φmm)110寸法D2(Φmm)60寸法D3(Φmm)25寸法H1(mm)110寸法H2(mm)55ねじ寸法MM30寸法D4(Φmm)60ナット幅(mm)46ナット高H(mm)24使用荷重(kN)0.0147使用荷重(N)14.7寸法MM30タキゲンコード10777
アイボルト クリスタルコート 浪速鉄工アイボルト クリスタルコート浪速鉄工
699税込769
1個
翌日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れたメッキを施しています。 通常のアイボルトに施すメッキと違い非常に腐食がしにくいメッキが施されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ材質スチール表面処理クリスタルコート
アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)アイナットスター VRMRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
M6x38.9mm アイボルト(ステンレス製) エスコM6x38.9mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951DN-21材質ステンレスねじ径M6ねじ径(mm)M6
M30 アイナット(溶融亜鉛メッキ) エスコM30 アイナット(溶融亜鉛メッキ)エスコ
2,360税込2,596
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-8ねじ径M30
M16x27mm  アイボルト(亜鉛メッキ) エスコM16x27mm アイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-5ねじ径(mm)M16表面処理亜鉛メッキ
M22 アイナット(鍛造) エスコM22 アイナット(鍛造)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SP-22ねじ径M22
M8x15mm アイボルト(鍛造) エスコM8x15mm アイボルト(鍛造)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-8ねじ径M8ねじ径(mm)M8
M48x70mm アイボルト(鍛造) エスコM48x70mm アイボルト(鍛造)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-48ねじ径M48ねじ径(mm)M48
M8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-8材質ステンレス穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
22mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ22mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638RZ-22材質ステンレス(SUS316)幅(mm)50全長(mm)85適合ワイヤ径(Φmm)22
ステンレス アイボルト ひめじやステンレス アイボルトひめじや
599税込659
1個
5日以内出荷
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)33寸法L(mm)19寸法H(mm)34使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8寸法D(mm)7寸法B(mm)15
アイボルト ユニクロ M8 浪速鉄工アイボルト ユニクロ M8浪速鉄工
609税込670
1個
当日出荷
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1311材質スチール質量(kg)0.03ねじ径(mm)M8表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)0.785
アイボルト ユニクロ M6 浪速鉄工アイボルト ユニクロ M6浪速鉄工
659税込725
1個
10日以内出荷
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用仕様鍛造品トラスコ品番849-1310材質スチール質量(kg)0.015ねじ径(mm)M6表面処理ユニクロメッキ使用荷重(kN)0.588
ステンレス アイボルト 捻子径Mー6 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー6水本機械製作所
819税込901
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-0969材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルト 捻子径Mー3 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー3水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1106材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルト 捻子径Mー2 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー2水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1105材質ステンレス(SUS304)質量(g)2寸法L(mm)8寸法H(mm)13寸法A(mm)8ねじ径(mm)M-2寸法D(mm)2表面処理電解研磨寸法B(mm)10参考使用荷重(kN)0.10使用荷重(kN)0.10
アイナット 三価クロメート ナニワ(NANIWA)アイナット 三価クロメートナニワ(NANIWA)
569税込626
1個
翌日出荷から翌々日出荷
仕様鍛造品材質スチール/三価クロメート表面処理三価クロメート
アイナット SUS304 ナニワ(NANIWA)アイナット SUS304ナニワ(NANIWA)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様鍛造品材質ステンレス(SUS304)
リングナット(ブネジ) 水本機械製作所リングナット(ブネジ)水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
リングナット(ミリネジ) 水本機械製作所リングナット(ミリネジ)水本機械製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら