絞り込み
ねじの呼び
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワイヤークリップ・アイボルトは、ワイヤーとつないで吊るために使われたりする物流用品のこと。ワイヤークリップ・アイボルト共に先端はリング状になっているものが多いので、さらにロープや鎖などを連結して使用可能です。メッキ処理されたものやステンレス素材の物もが多く、耐久力が強くなっています。吊り上げだけでなく、自動車の牽引などでも使用されており、日常でもまれに目にする機会があるものです。値段も比較的安価なものが多く、一般家庭でも重量のあるもの吊りたいと思う時には使用することが出来ます。
777件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M3 ステンレス製 アイナット エスコM3 ステンレス製 アイナットエスコ
830税込913
1個
当日出荷
エスコ品番EA638BN-3材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)9ねじ径M3使用荷重(kg)15寸法D(mm)3
フック取付ネジ 富士商フック取付ネジ富士商
219税込241
1個
5日以内出荷
低圧碍子
アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA)アルティメイトアイボルトナニワ(NANIWA)
6,598税込7,258
1箱(1個)
3日以内出荷
専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)
アイボルト(鉄/生地) 池田金属工業アイボルト(鉄/生地)池田金属工業
199税込219
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
材質:鉄(SS)
用途用途:土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
ステンレス ワイヤークリップ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ワイヤークリップダイドーハント(旧:大同製鋲所)
559税込615
1個
4日以内出荷
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
材質SUS304
ドブアイBT(アシナガ 大阪魂ドブアイBT(アシナガ大阪魂
834税込917
1個
翌々日出荷
アイBT(ナニワ 大阪魂アイBT(ナニワ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUS アイBT(ホソメ 大阪魂SUS アイBT(ホソメ大阪魂
2,072税込2,279
1個
翌々日出荷
ステンアイBT(ユニュウ 大阪魂ステンアイBT(ユニュウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ねじ変換アダプター LPV KITO(キトー)ねじ変換アダプター LPVKITO(キトー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
リフティングポイント(LP)用のオプション部品。容易にLPのボルトサイズを変換可能。ボルトサイズを変換することにより、過剰なスペックを防ぐことができます。使用荷重は取り付けられたリフティングポイントのものが適用されます
寸法b(mm)25
アイボルト 電気 M 大洋製器工業アイボルト 電気 M大洋製器工業
3,698税込4,068
1セット(50個)ほか
3日以内出荷
頭部がリング状の吊りボルト。ボルト部分を吊り荷にねじ込み、リング部分にワイヤロープなどを通して吊り上げることができます。
アイナット (ステンレス) SUGICO(スギコ)アイナット (ステンレス)SUGICO(スギコ)
749税込824
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
重量物を吊り上げる連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス(SUS304)
アイボルト ユニクロ 浪速鉄工アイボルト ユニクロ浪速鉄工
909税込1,000
1個
当日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。材質スチール(SS400)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
ステンワイヤークリップ ニッサチェインステンワイヤークリップニッサチェイン
3,598税込3,958
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
ワイヤーロープをを現場加工できます。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス アイボルトミリネジ水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番849-1573材質ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上寸法L(mm)34ねじ径M14寸法A(mm)30寸法D(mm)13寸法B(mm)27H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.23
ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8 水本機械製作所ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番318-2382材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38ねじ径M-8寸法A(mm)20寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
ステンレス オープンアイナット 水本機械製作所ステンレス オープンアイナット水本機械製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤークリップ ニッサチェインステンレスワイヤークリップニッサチェイン
379税込417
1個
当日出荷
水回りに最適なステンレス製です。ワイヤーロープを通し、両側のナットを締め付けてアイ加工が行えます。
用途ワイヤーロープの末端加工に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒 大洋製器工業TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒大洋製器工業
319税込351
1個
3日以内出荷
ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーアイボルト マーテックロータリーアイボルトマーテック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
アイ本体が360°回転します。
用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。仕様自在形アイボルトトラスコ品番652-8608材質特殊合金鋼取付穴(mm)10寸法K(mm)76破断荷重(kN)98.06適応ボルトサイズM20RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト式リングプレート RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ボルト式リングプレートRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り。(特許取得) 強い振動やショック荷重を与えても騒音が発生しません。 特許取得済みICEボルトを使用。低温環境下でも、摩耗や曲げに強く、高強度です。 基本使用荷重を明確に刻印しています。 ボルトヘッドには、社名、ネジサイズ、製造番号、強度クラスがはっきりと刻印されています。 バリエーション:メートル並目(DIN EN 13) DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2015-12、認証番号: OA 1651055
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ山クランプ式リフティング・ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン操作で着脱が簡単な吊り金具です。 アイボルトに比べて着脱が素早く簡単です。 取付はボタンを押してネジ噛み合い部をネジ穴(並目)に挿入します。 アイボルトと比べて、都度のねじ込み、外し作業が不要となります。
用途冶具、金型、アイボルトの代用に。RoHS指令(10物質対応)対応
YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ) YOKEYOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)YOKE
5,698税込6,268
1個
当日出荷
軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。材質合金鋼
YOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ) YOKEYOKE ”イエローポイント” リフティングポイント(インチサイズ)YOKE
11,980税込13,178
1個
当日出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品材質合金鋼
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
材質ステンレス
全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
材質ステンレス
全方向アイボルト トルネード RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト トルネードRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
軽量物用から重量物用まで
RoHS指令(10物質対応)対応
全方向アイボルト バリオリング RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)全方向アイボルト バリオリングRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション豊富、反転作業も安心 360°回転、 230°可動 廃棄基準が一目でわかる、摩耗マーキング入り ボールベアリング封入
RoHS指令(10物質対応)対応
M10 アイナット(ステンレス製) エスコM10 アイナット(ステンレス製)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)リング内径(Φmm)32×38アズワン品番64-2254-61リング線径(Φmm)9.4
M 8 アイナット(ステンレス製) エスコM 8 アイナット(ステンレス製)エスコ
1,620税込1,782
1個
予約販売
鍛造ステンレス製で頑丈です
材質鍛造ステンレス(SUS316)リング内径(Φmm)19×27アズワン品番64-2254-65リング線径(Φmm)6.4
M20x63mm ロングアイボルト(ステンレス製) エスコM20x63mm ロングアイボルト(ステンレス製)エスコ
14,100税込15,510
1本
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたステンレス製
材質SUS316寸法(mm)B:63、C:127、D:44アズワン品番64-2254-57
M48 アイナット(高純度・熱処理スチール製) エスコM48 アイナット(高純度・熱処理スチール製)エスコ
43,800税込48,180
1個
翌日出荷
内径(Φmm)90使用荷重(t)32.0線径(Φmm)38アイ部内径(Φmm)90
M16 アイナット(高純度・熱処理スチール製) エスコM16 アイナット(高純度・熱処理スチール製)エスコ
3,600税込3,960
1個
予約販売
M8 アイナット(高純度・熱処理スチール製) エスコM8 アイナット(高純度・熱処理スチール製)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
内径(Φmm)20使用荷重(t)0.8線径(Φmm)8
M16 アイナット(ステンレス製) エスコM16 アイナット(ステンレス製)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)35線径(Φmm)14使用荷重(kg)700
M12 アイナット(ステンレス製) エスコM12 アイナット(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)30線径(Φmm)12使用荷重(kg)340
M 6 アイナット(ステンレス製) エスコM 6 アイナット(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
鍛造のため、高強度です
材質鍛造ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)80アイ部内径(Φmm)20
M30x45mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM30x45mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)60使用荷重(t)12.0線径(Φmm)24アイ部内径(Φmm)60
M24x36mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM24x36mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
9,130税込10,043
1個
翌日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)50使用荷重(t)8線径(Φmm)20アイ部内径(Φmm)50
M6x13mm アイボルト(高純度・熱処理) エスコM6x13mm アイボルト(高純度・熱処理)エスコ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
材質高純度熱処理スチール内径(Φmm)20使用荷重(t)0.4線径(Φmm)8アイ部内径(Φmm)20
ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット