絞り込み
使用荷重(t)
- 0.4(2)
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4(1)
ブランド
- コンドーテック(6)
- 大洋製器工業(3)
種類
SD
BB(12)
BC(11)
BD(8)
SB(20)
SC(11)
SE(5)
ねじの呼び
- M10(5)
- M12(5)
- M14(5)
- M16(8)
- M20(8)
- M22(8)
- M24(8)
- M26(7)
- M28(6)
- M30(5)
- M34(5)
- M38(5)
- M40(5)
材質
- スチール(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
JISシャックル M級 黒 SD
大洋製器工業¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。