横吊りクランプ

横吊りクランプ - スーパーツール横吊りクランプ - スーパーツール横吊りクランプ - スーパーツール横吊りクランプ - スーパーツール横吊りクランプ - スーパーツール横吊りクランプ - スーパーツール横吊りクランプ - スーパーツール

ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。
グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。
トラスコ品番
686-1914
材質
特殊鋼
幅(mm)
237
高さ(mm)
292
寸法L(mm)
307
寸法H(mm)
292
基本使用荷重(t)
2
クランプ範囲(mm)
0~35
寸法D(mm)
100
寸法H2(mm)
58
内容量
1台
注意
※平鋼板の横吊りが水平の場合は4点吊りで使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178460HLC2HRF
¥86,040
¥66,980
¥73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする