絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25(1)
- 0.3(4)
- 0.315(2)
- 0.32(3)
- 0.34(1)
- 0.35(8)
- 0.36(3)
- 0.4(4)
- 0.6(4)
- 0.75(3)
- 1(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- コンドーテック(36)
- 水本機械製作所(25)
- AIOULE(ふじわら)(17)
- エスコ(9)
- TRUSCO(7)
- ひめじや(6)
- ハイロジック(5)
- 大洋製器工業(4)
- アイアイ(3)
- スリーエッチ(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 下谷金属(1)
種類
BB(3)
BC(6)
BD(3)
SB(7)
SC(7)
SD(5)
ねじの呼び
- M10
- M4(74)
- M5(111)
- M6(162)
- M8(149)
- M12(136)
- M14(63)
- M16(125)
- M20(88)
- M22(81)
- M24(71)
- M28(47)
- M30(62)
- M32(52)
- M36(49)
- M38(48)
- W5/16(95)
- W3/8(107)
- W1/2(99)
- W5/8(63)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(14)
- ステンレス(42)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

ステンレスネジシャックル
(55件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷錆に強いステンレス製のネジシャックルです。用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ロングネジシャックル ステンレス
(7件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。用途ジョイント金具として材質ステンレス(SUS316)
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル
コンドーテック(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷材質鉄タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ターンバックル フック式
ひめじや(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から8日以内出荷タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
1.0 ton/M10 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA638FA-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40ねじ径M10使用荷重(t)1寸法B(mm)20寸法D1(mm)9.6寸法D2(mm)10
超強力シャックル
コンドーテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワイヤークリップ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(1個)当日出荷ワイヤーを現場加工できます。用途ワイヤーロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)
1.0 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA638GJ-55材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)75ねじ径M10使用荷重(t)1寸法D(mm)9.7寸法B(mm)20
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル
コンドーテック¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から13日以内出荷材質鉄タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル 両フック
下谷金属(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から13日以内出荷枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
SBMシャックル(ステンレス製)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
軽量シャックル RS
コンドーテック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSBMシャックル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋当日出荷から4日以内出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
軽量シャックル RB
コンドーテック¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から7日以内出荷製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
軽量シャックル RSE
コンドーテック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
鉄 JIS規格シャックル(BB型)
AIOULE(ふじわら)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ